REELCRAFT Smøreslanger


filtre
Sluttmontering 1: 1/4 "NPT (M) , Slangemateriale: Gummi , Maks. Temp.: 210 grader F.
StilModellSluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeTrykkVektPris (eks. mva)
A
S20-260044
1/4 "NPT (M)1 / 4 " 35ft.5800 psi9 kg3 265 NOK
A
S6-260044
1/4 "NPT (M)1 / 4 "20ft.5000 psi5.2 lbs.1 597 NOK
A
S3-260044
3/8 "NPT (M)3 / 8 " 30ft.4800 psi10.72 lbs.3 718 NOK
A
S4-260044
3/8 "NPT (M)3 / 8 "40ft.4800 psi15.4 lbs.3 451 NOK
B
S8-260044
3/8 "NPT (M)1 / 4 " 40ft.5800 psi10.2 lbs.3 071 NOK
A
S9-260044
3/8 "NPT (M)1 / 4 "50ft.5800 psi12.7 lbs.4 678 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?