Trommelbærere

filtre

MORSE DRUM -

Mobil trommelholder / dispenser

Morse mobile trommelbærere / dispensere er ideelle for å løfte og helle 55-liters stål-, fiber- eller plastfat. De letter trommelrotasjoner opp til 360 grader og en låsekonfigurasjon i skråstilling. Disse trommelbærerne har MORTUF polyolefinrullelagerhjul og svingbare hjul for enkel manøvrerbarhet rundt arbeidsplassen. Velg fra et bredt utvalg av disse trommelholderne tilgjengelig i 21 - 23 tommer og 22.5 - 24 tommers trommeldiameter på Raptor Supplies.

StilModellTrommel Dia.TrommehøydePris (eks. mva)
A80C21 "til 23"-13 356NOK
B80i-SS22.5 "-51 450NOK
A80A22.5 "36 "12 531NOK
A80AM22.5 "36 "-
RFQ
A8022.5 "-13 614NOK
A80 APS22.5 "til 24"34 "til 36"13 799NOK
VESTIL -

HDC-305-serien bærbar hydraulisk trommelbærer/rotator/bom

StilModellBreddeHøydeLengdeLøftehøyde Maks.Motor HPStrømkildeRotasjonstypeSpenningPris (eks. mva)
AHDC-305-7239.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-HåndbokTrekk kjetting-40 317NOK
BHDC-305-72-AC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3 / 4 hkElektrisk med ledningTrekk kjetting115V AC56 024NOK
CHDC-305-72-DC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 hkElektrisk trådløsTrekk kjetting12V DC56 024NOK
DHDC-305-60-AC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3 / 4 hkElektrisk med ledningHånd sveiv115V AC54 494NOK
EHDC-305-60-DC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 hkElektrisk trådløsHånd sveiv12V DC54 494NOK
FHDC-305-6046.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-HåndbokHånd sveiv-38 744NOK
GHDC-305-8449.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-HåndbokTrekk kjetting-43 125NOK
HHDC-305-84-AC49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "3 / 4 hkElektrisk med ledningTrekk kjetting115V AC58 817NOK
IHDC-305-84-DC49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "1 hkElektrisk trådløsTrekk kjetting12V DC58 817NOK
JHDC-305-96-AC49.19 "118 "104.13 "97.56 "3 / 4 hkElektrisk med ledningTrekk kjetting115V AC60 649NOK
KHDC-305-96-DC49.19 "118 "104.13 "97.56 "1 hkElektrisk trådløsTrekk kjetting12V DC60 649NOK
LHDC-305-9649.19 "118 "104.13 "97.56 "-HåndbokTrekk kjetting-44 956NOK
APPROVED VENDOR -

Trommelholder 1 Trommel 55 Gallon 800 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
21VG48AB6KTN8 404 NOK
GRAINGER -

Trommelholder 55 liter 800 lb mobil

ModellSakPris (eks. mva)
80I 55/30-19AJ2KJX15 863 NOK
DAYTON -

Trommelholder 880 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
29PH16AB8VUM14 551 NOK
WESCO -

Verdi trommelholder og dispenser, kapasitet på 800 kg, doble låseposisjoner

ModellSakPris (eks. mva)
272404AG7HGJ7 944 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?