DAYTON DC strømforsyninger, Stil: Bytte


filtre
Tilfellet Materiale: Plastveske , Dybde: 4.02 " , Høyde: 3.54 " , Hz: 47 til 63 , Inngangsspenning: 90 til 264 VAC , IP-vurdering: 20 , Montering: DIN-skinne , NEMA-vurdering: 1 , Driftstemp. Område: -10 grader til 60 grader C , Stil: Linear
StilModellUtgangsspenningPower RatingBreddePris (eks. mva)
A
33NT16
12 VDC30W0.9 "1 147 NOK
B
33NT15
12 VDC15W0.9 "956NOK
C
33NT17
12 VDC50W1.26 "1 290 NOK
D
33NT19
24 VDC30W0.9 "1 141 NOK
D
33NT18
24 VDC15W0.9 "903NOK
E
33NT20
24 VDC50W1.26 "1 337 NOK
F
33NT21
48 VDC50W1.26 "1 290 NOK

DC strømforsyninger, Stil: Bytte

Dayton DC-strømforsyninger gir kontinuerlig likestrøm til utstyr og maskiner på steder der vekselstrøm ikke er tilgjengelig. De har smal bredde som sparer plass på en DIN-skinne. Velg fra et bredt utvalg av disse DC-strømforsyningene, tilgjengelig i 12, 24 og 48 VDC utgangsspenningsalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?