Direkte drev tubeaxial vifter

filtre

StilModellKapasitetHøydeBreddePris (eks. mva)
A320811 gal.15 7 / 8 "5 11 / 16 "4 057NOK
RFQ
A321171 pt5 5 / 16 "4 7 / 16 "2 691NOK
RFQ
A320161 pt5 5 / 16 "4 7 / 16 "2 581NOK
RFQ
A321331 kvt.8 11 / 16 "4 7 / 16 "2 988NOK
RFQ
A320321 kvt.8 11 / 16 "4 7 / 16 "2 453NOK
RFQ
A320802 1/2 qt.10 13 / 16 "5 11 / 16 "3 488NOK
RFQ
StilModellBlad Dia.StrømningshastighetGenerell dybdeTotal høydePower RatingSpeedSpenningsverdierPris (eks. mva)
A3200412 "1875 Jfr14 "14 "1/23450 o / min115 / 230 VAC27 086NOK
RFQ
A3201112 "2044 Jfr14 "14 "3/43450 o / min230 / 460 VAC30 010NOK
RFQ
A3200812 "2044 Jfr14 "14 "3/43450 o / min115 / 230 VAC17 953NOK
RFQ
A3200312 "1875 Jfr14 "14 "1/23450 o / min230 / 460 VAC17 556NOK
RFQ
A3200912 "2044 Jfr14 "14 "3/43450 o / min230 / 460 VAC21 145NOK
RFQ
A3200212 "1875 Jfr14 "14 "1/23450 o / min115 / 230 VAC19 976NOK
RFQ
A3200512 "1875 Jfr14 "14 "1/23450 o / min230 / 460 VAC24 344NOK
RFQ
A3201012 "2044 Jfr14 "14 "3/43450 o / min115 / 230 VAC28 804NOK
RFQ
A3202618 "4600 Jfr14 "20 "11725 rpm115 / 230 VAC25 230NOK
RFQ
A3202718 "4600 Jfr14 "20 "11725 rpm230 / 460 VAC24 902NOK
RFQ
A3202918 "4600 Jfr14 "20 "11725 rpm230 / 460 VAC34 333NOK
RFQ
A3201618 "3450 Jfr14 "20 "1/41725 rpm115 / 230 VAC25 291NOK
RFQ
A3201518 "3450 Jfr14 "20 "1/41725 rpm230 / 460 VAC19 404NOK
RFQ
A3201718 "3450 Jfr14 "20 "1/41725 rpm230 / 460 VAC25 322NOK
RFQ
A3202818 "4600 Jfr14 "20 "11725 rpm115 / 230 VAC33 684NOK
RFQ
A3201418 "3450 Jfr14 "20 "1/41725 rpm115 / 230 VAC19 526NOK
RFQ
A3202018 "3315 Jfr14 "20 "1/31725 rpm115 / 230 VAC21 381NOK
RFQ
A3202118 "3315 Jfr14 "20 "1/31725 rpm230 / 460 VAC20 709NOK
RFQ
A3202218 "3315 Jfr14 "20 "1/31725 rpm115 / 230 VAC29 033NOK
RFQ
A3202318 "3315 Jfr14 "20 "1/31725 rpm230 / 460 VAC28 086NOK
RFQ
A3204524 "6510 Jfr18 "27 "1/21725 rpm230 / 460 VAC27 689NOK
RFQ
A3204424 "6510 Jfr18 "27 "1/21725 rpm115 / 230 VAC28 017NOK
RFQ
A3205824 "7425 Jfr18 "27 "11725 rpm230 / 460 VAC30 568NOK
RFQ
A3206324 "10500 Jfr18 "27 "31725 rpm230 / 460 VAC48 177NOK
RFQ
A3204124 "4975 Jfr18 "27 "1/31140 o / min230 / 460 VAC40 976NOK
RFQ
DAYTON -

Tubeaxial Vifter

Direkte drev røraksevifter fra Dayton sørger for ventilasjon i lager, fabrikker og underjordiske parkeringsstrukturer. Disse ventilasjonsviftene er montert inne i kanalene, og har en 3-fase / kondensatorstartmotor og presisjonsbalanserte aluminiumspropeller for å flytte røyk / pigmentbelastet luft, fjerning av varme og røyk, komfortkontroll, proseskjøling og generell ventilasjon. Dayton tubeaxial fans kan effektivt flytte luft i et middels lang kanalsystem. Monteres i hvilken som helst posisjon, de består av robust stålhus med en bakt emaljefinish for slitestyrke. De er ikke egnet for bruk på farlige steder.

StilModellCFM @ 0.500-inn. SPBlad Dia.BladmaterialeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DKjøretypePris (eks. mva)
A7F875--------74 662NOK
RFQ
A7F876--------81 564NOK
RFQ
A7F835--------40 907NOK
RFQ
A7F886--------102 975NOK
RFQ
B5JKE5-60 "Aluminum64.25 "34-9 / 16 "60.625 "43.375 "Belte112 484NOK
B5JKE4-54 "Stål57.75 "31.5 "54.625 "39 "Belte67 401NOK
C4TM81-16 "Aluminum16.125 "17.5 "18.5 "14 "Direkte22 104NOK
A7F856--------59 503NOK
RFQ
A7F847--------53 466NOK
RFQ
D7E624--------41 763NOK
RFQ
A7F865--------58 216NOK
RFQ
A7F921--------17 275NOK
RFQ
A7F846--------50 390NOK
RFQ
A7F885--------92 277NOK
RFQ
A7F864--------55 145NOK
RFQ
C4TM85-24 "Aluminum24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Direkte28 172NOK
C4TM80-12 "Aluminum12.25 "13.437 "14.59314 "Direkte18 436NOK
A7F877--------92 094NOK
RFQ
A7F884--------85 480NOK
RFQ
A7F874--------71 304NOK
RFQ
A7F855--------56 122NOK
RFQ
E4TM82305818 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte20 850NOK
C4TM83365318 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte24 917NOK
C4TM84521121 "Aluminum21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Direkte31 081NOK
C2XZH21241930 "Aluminum30.59332-5 / 16 "33.59321 "Direkte54 870NOK

Direkte drev tubeaxial vifter

Direktedrevne røraksialvifter er montert inne i kanaler for ventilasjon av lagre, underjordiske parkeringsstrukturer, fabrikker og gymsaler. Raptor Supplies er en autorisert distributør av Dayton & Airmaster vifte direkte kjøre tubeaxial fans. Disse viftene har gnistbestandig aluminium / støpt aluminium propeller for enkel bruk på steder utsatt for flyktige gasser og forbindelser. I tillegg har utvalgte modeller bakt emaljefinish for høy slitestyrke. Velg mellom et stort utvalg av disse eksosviftene med direkte drift, tilgjengelig i en- og trefasevarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?