Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33NT19 Strømforsyning DIN-skinne 30W 24VDC plast | AH3WZN

DAYTON 33NT19 Strømforsyning DIN-skinne 30W 24VDC Plast

På lager
Vare: AH3WZN Modell: 33NT19
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
1 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialPlastveske
Dybde4.02 "
Høyde3.54 "
Hold opp tidStørre enn 16 msek
Hz47 til 63
Inngangsspenning90 til 264 VAC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-10 grader til 60 grader C
Utgangsforsterkere1.25
UtgangsstøyMindre enn eller lik 1%
Utgangsspenning24 VDC
Toppforsterkere1.25
Power Rating30W
StatusindikatorGrønt DC OK signal
StilLinear
Bredde0.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)9.91
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningPower RatingBreddePris
DAYTON 33NT15 Strømforsyning DIN -skinne 15W 12VDC Plast | AH3WZJ 33NT1512 VDC15W0.9 "956NOK
DAYTON 33NT16 Strømforsyning DIN-skinne 30W 12VDC plast | AH3WZK 33NT1612 VDC30W0.9 "1 147 NOK
DAYTON 33NT17 Strømforsyning DIN -skinne 50W 12VDC Plast | AH3WZL 33NT1712 VDC50W1.26 "1 290 NOK
DAYTON 33NT18 Strømforsyning DIN -skinne 15W 24VDC Plast | AH3WZM 33NT1824 VDC15W0.9 "903NOK
DAYTON 33NT20 Strømforsyning DIN-skinne 50W 24VDC plast | AH3WZP 33NT2024 VDC50W1.26 "1 337 NOK
DAYTON 33NT21 Strømforsyning DIN-skinne 50W 48VDC plast | AH3WZQ 33NT2148 VDC50W1.26 "1 290 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33NT19 Strømforsyning DIN-skinne 30W 24VDC Plast
1 107 NOK / enhet