Radiusmålere

filtre

StilModellOmrådePris (eks. mva)
AS167AZ1/32 til 17/64 ved 64-tallet1 888NOK
AS167CHZ1/64 til 17/64 med 64-deler, 9/32 til 1/2 av 32-deler3 918NOK
MITUTOYO -

Radius Gage Set Par

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A186-1051 å 7mm708NOK
B186-1067.5 mm - 15 mm x 0.5 mm821NOK
MITUTOYO -

Radius Gage sett, blader

StilModellNøyaktighetFinishOmrådePris (eks. mva)
A186-102-Vanlig stål17/64 til 1/2 "med 64722NOK
B186-101+/- 0016"/04 mmVanlig stål1/32 til 1/4 "med 64668NOK
C186-901+/- 0.0016 "Satin Chrome1/64 til 17/64 "av 64ths, 9/32 til 1/2" av 32nds2 304NOK
MITUTOYO -

Radius Gage Set 0.010-0.500 26 blader

ModellSakPris (eks. mva)
186-906AB4PZD2 314 NOK

Radiusmålere

Radiusmålere, også kjent som filetmålere, brukes til å måle både den indre og eksterne radien til et objekt. Raptor Supplies tilbyr en rekke av disse radiusmålerne fra merker som Baileigh Industrial, Mitutoyo og Starrett. Radiusmålersettene inneholder løse blader i forskjellige størrelser som deretter monteres på ett eller flere nav på et håndtak. De brukes også som en sjablong, i kombinasjon med en riper og layoutform, for å markere området som skal kuttes. Velg fra en rekke av disse radiusmålerne tilgjengelig i naturlig, vanlig stål, pulverlakkert, sateng og sateng-krom finish varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?