Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 186-906 Radius gage sett 0.010-0.500 26 blader | AB4PZD 1ZRR2

MITUTOYO 186-906 Radiusmålersett 0.010-0.500 26 blader

På lager
Vare: AB4PZD Modell: 186-906Kryssreferanse: 1ZRR2
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
2 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadius Gage-sett
Nøyaktighet+/- 0.0016 "
Konfigurasjon5 konvekse og konkave radier per hvert blad
FinishSatin Chrome
Område0.010 til 0.030 "ved 0.005", 0.040 til 0.100 "med 0.010", 0.120 til 0.300 "med 0.020", 0.350 til 0.500 "med 0.050"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode9017308000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Målere per sett (26 blader)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 186-906 Radiusmålersett 0.010-0.500 26 blader
2 314 NOK / enhet