BUSSMANN Sikringsholdere for sikringsserier BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK


Bussmann sikringsholdere er egnet for sikker integrering av sikringer i elektriske kretser, og sikrer en robust strømbane og muliggjør enkel utskifting av sikringer i tilfelle overstrømsforhold. Disse holderne holder sikringer innkapslet for å forhindre utilsiktet kontakt med strømførende klips.

filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , ampere AC: 30 , sikringsindikator: Nei , DC spenningsvurdering: 600 VDC , Sikringslengde: 1.5 " , Sikringstype: Midget , Sikring UL-klasse: CC , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Maks. Forsterkere: 30 , Maks. Spenning: 600 , Antall poler: 1
StilModellMonteringsstilConnector TypeDybdeBreddeLedningsstørrelseSikringsblokkdesignSikring Dia.SikringsholderkodePris (eks. mva)
A
HEB-AW-RLC-A
På linjecrimp-0.41 "12 til 8 CuInline, Breakaway0.41 "D1 337 NOK
B
HEB-AA
På linjecrimp-0.41 "12 til 8 CuPå linje13 / 32 "D708NOK
C
HEB-AW-RYC
På linjeKrymp / stilleskrue0.94 "1.11 "12 til 3 linjer, 12 til 8 bare laste CuPå linje0.41 "D1 876 NOK
D
HPS
PanelHurtigkobling / lodding2.41 "1.13 "-Bajonett13 / 32 "D / W447NOK

Egenskaper

  • Bussmans HEB Series in-line sikringsholdere kan kobles til hvor som helst langs en krets for å beskytte bestemte linjer. Disse ledningsmonterte holderne kan også isolere disse ledningene i tilfelle feil, slik at resten av ledningssystemet ikke blir skadet.
  • De har en kontakt som omslutter en sikring og pigtail-ledninger som strekker seg fra hver kontakt for tilkobling til en krets.
  • De er ideelle for bruksområder der plassen er begrenset eller sikringsskapet er upraktisk.
  • Merkevaren panelmonterte sikringsblokker er kompatible for bruk med klasse CC-sikringer for å gi overstrømsbeskyttelse av grenkretser, transformatorer og generell belastning.
  • De brukes også med dvergsikringer for å supplere den primære grenkretssikringen eller bryteren og gi backup overstrømbeskyttelse for belysning, solenoid, motor- og transformatorkretser.
  • Disse panelmonterte sikringene har en sylindrisk kropp som rommer sikringer for enkelt å passe inn i kontrollpaneler og kabinetter.
  • De kommer med en toppåpning for å akseptere sikringen og en terminalende som kobles til en krets og monteres i et panel.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med en sikringshette med skruknapp?

Skruknoppen bærer sikringen inn i holderen og fester sikringen på plass.

Hva er isolerende støvler?

Isolerende (eller dielektriske) støvler er inkludert med løsholdere for å forhindre risiko for elektrisk støt.

Hva er disse holderne laget av?

Disse sikringsholderne er laget av et tøft termoplastmateriale som gir utmerket isolasjon og beskyttelse mot vann eller forurensning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?