CASH VALVE Bronsetrykkregulator, serie


filtre
Body Material: Bronse , Høyde: 9 5 / 16 " , Lengde: 5.875 " , Maks. Press: 2400 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F , Trykkjusteringsområde: 40 til 500 psi
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
LS1CSBS01-D3
1 / 2 "1 / 2 "25 017 NOK
A
LS1DSBS01-D3
3 / 4 "3 / 4 "24 548 NOK
A
17110-0300
3 / 8 "3 / 8 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?