KONTANTVENTIL 17110-0300 trykkregulator 3/8 tommer 40 til 500 psi | AE7BNQ 5WNH9

CASH VALVE 17110-0300 trykkregulator 3/8 tomme 40 til 500 psi

Vare: AE7BNQ Modell: 17110-0300Kryssreferanse: 5WNH9

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialBronse
Høyde9 5 / 16 "
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Lengde5.875 "
Maks. Press2400 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse på uttak3 / 8 "
Trykkjusteringsområde40 til 500 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.85
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
KONTANTVENTIL LS1CSBS01-D3 trykkregulator 1/2 tomme 40 til 500 psi | AE7BNR 5WNJ0/17112-0300 LS1CSBS01-D31 / 2 "1 / 2 "31 947 NOK
KONTANTVENTIL LS1DSBS01-D3 trykkregulator 3/4 tommer 40 til 500 psi | AE7BNT 5WNJ1/17117-0300 LS1DSBS01-D33 / 4 "3 / 4 "31 947 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE 17110-0300 trykkregulator 3/8 tomme 40 til 500 psi