NASHUA Kanalbånd


filtre
lim: Gummi , Materiale: Polyetylenbelagt klut , Form: Kontinuerlig rull , Type: Duct Tape
StilModellTykkelseAdhesjonsstyrkeFARGEBreddeDiameterKlasseLengdeYtelse Temp.pk. Antall.Pris (eks. mva)
A
850 UV
--------1177NOK
B
558CA
--------1481NOK
C
307
7mil.46 oz./inSølv2.8 "--60yd.30 grader til 200 grader F1152NOK
D
2280
7mil.46 oz./inSvart2.8 "--60yd.30 grader til 200 grader F1153NOK
E
307
7mil.46 oz./inSvart1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F187NOK
F
394
9mil.40 oz./inSølv48mm--55m40 grader til 200 grader F1109NOK
G
2280
9mil.50 oz./inbrun1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F1138NOK
H
2280
9mil.50 oz./inGul1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F1133NOK
I
2280
9mil.50 oz./inGrønn1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F1172NOK
J
2280
9mil.50 oz./inRød1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F1147NOK
K
2280
9mil.50 oz./inburgunder1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F1136NOK
L
675003
9mil.85 oz./inSvart48mm--55m-40 grader til 160 grader F1188NOK
M
1086558
9mil.85 oz./inSvart1"5 15 / 16 "Industriell60yd.40 grader til 200 grader F483 897 NOK
N
2280
9mil.50 oz./inSølv4"--60yd.30 grader til 200 grader F1262NOK
O
2280
9mil.50 oz./inBlå1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F1144NOK
P
2280
9mil.50 oz./inSvart1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F1178NOK
Q
2280
9mil.50 oz./inHvit1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F1134NOK
R
2280
9mil.50 oz./inTan1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F1131NOK
S
2280
9mil.50 oz./inSølv1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F1159NOK
T
2280
9mil.50 oz./inOliven trist1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F1171NOK
F
396
10mil.47 oz./inSølv48mm--55m40 grader til 200 grader F1137NOK
U
396
10mil.47 oz./inSølv72mm--55m40 grader til 200 grader F1212NOK
V
398N
11mil.47 oz./inHvit48mm--55m30 grader til 200 grader F1227NOK
W
398
11mil.47 oz./inRød72mm--55m30 grader til 200 grader F1258NOK
U
398
11mil.47 oz./inSølv4"--60yd.40 grader til 200 grader F1290NOK
X
398
11mil.47 oz./inOliven trist72mm--55m30 grader til 200 grader F1259NOK
Y
398
11mil.47 oz./inSvart48mm--55m40 grader til 200 grader F1165NOK
U
398
11mil.47 oz./inSølv1.5 "--60yd.40 grader til 200 grader F1135NOK
Z
398
11mil.47 oz./inbrun48mm--55m40 grader til 200 grader F1199NOK
A1
398
11mil.47 oz./inRød48mm--55m40 grader til 200 grader F1151NOK
B1
398
11mil.47 oz./inBlå48mm--55m40 grader til 200 grader F1197NOK
C1
398
11mil.47 oz./inHvit48mm--55m40 grader til 200 grader F1148NOK
D1
398
11mil.47 oz./inGrønn72mm--55m30 grader til 200 grader F1255NOK
E1
365
11mil.55 oz./inmetallic48mm--55m30 grader til 200 grader F1239NOK
F1
398
11mil.47 oz./inHvit72mm--55m30 grader til 200 grader F1293NOK
G1
398N
11mil.47 oz./inSølv48mm--55m30 grader til 200 grader F1189NOK
H1
398
11mil.47 oz./inGul48mm--55m40 grader til 200 grader F1197NOK
I1
398
11mil.47 oz./inGrønn48mm--55m40 grader til 200 grader F1151NOK
U
398
11mil.47 oz./inSølv72mm--55m40 grader til 200 grader F1197NOK
J1
398
11mil.47 oz./inSølv48mm--55m40 grader til 200 grader F1175NOK
K1
398
11mil.47 oz./inSvart72mm--55m30 grader til 200 grader F1239NOK
L1
398N
11mil.47 oz./inGul48mm--55m30 grader til 200 grader F1226NOK
M1
398
11mil.47 oz./inOliven trist48mm--55m40 grader til 200 grader F1161NOK
J1
345
12mil.48 oz./inSølv48mm--55m40 grader til 200 grader F1199NOK
N1
345
12mil.48 oz./inSvart48mm--55m30 grader til 200 grader F1248NOK
J1
345
12mil.48 oz./inSølv72mm--55m40 grader til 200 grader F1343NOK
O1
357
13mil.55 oz./inRød48mm--55m30 grader til 200 grader F1332NOK
P1
357N
13mil.65 oz./inRød48mm--55m30 grader til 200 grader F1256NOK
Y
357
13mil.55 oz./inSvart72mm--55m40 grader til 200 grader F1362NOK
Q1
357
13mil.55 oz./inSvart48mm--55m40 grader til 200 grader F1218NOK
U
357
13mil.55 oz./inSølv72mm--55m40 grader til 200 grader F1454NOK
G1
357N
13mil.65 oz./inSølv72mm--55m30 grader til 200 grader F1451NOK
G1
357N
13mil.65 oz./inSølv48mm--55m30 grader til 200 grader F1258NOK
R1
1086139
13mil.95 oz./inGrå1"6 13 / 16 "Premium60yd.40 grader til 200 grader F489 698 NOK
U
357
13mil.55 oz./inOliven trist4"--60yd.40 grader til 200 grader F1500NOK
S1
357
13mil.55 oz./inHvit48mm--55m40 grader til 200 grader F1297NOK
S1
357
13mil.55 oz./inHvit72mm--55m40 grader til 200 grader F1365NOK
T1
357
13mil.55 oz./inOliven trist72mm--55m40 grader til 200 grader F1384NOK
T1
357
13mil.55 oz./inOliven trist48mm--55m40 grader til 200 grader F1301NOK
U1
357
13mil.55 oz./inSølv48mm--55m40 grader til 200 grader F1289NOK
V1
557
14mil.45 oz./inSølv48mm--55m30 grader til 200 grader F1279NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?