Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NASHUA 2280 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Hvit | AB8QPY 26W993

NASHUA 2280 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Hvit

På lager
Vare: AB8QPY Modell: 2280Kryssreferanse: 26W993
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuct Tape
Adhesjonsstyrke50 oz./in
AdhesiveGummi
FARGEHvit
Lengde60yd.
MaterialePolyetylenbelagt klut
Ytelse Temp.30 grader til 200 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet29 pund / tommer
Tykkelse9mil.
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode5906100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeFARGEBreddeDiameterKlasseLengdeYtelse Temp.pk. Antall.Pris
NASHUA 557 Duct Tape 48mm x 55m 14 mil Svart | AA2AVL 10A995 55714mil.45 oz./inSvart48mm--55m30 grader til 200 grader F1353NOK
NASHUA 557 Duct Tape 48mm x 55m 14 mil Sølv | AA2AVM 10A996 55714mil.45 oz./inSølv48mm--55m30 grader til 200 grader F1279NOK
NASHUA 357 Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Rød | AA2AVN 10C002 35713mil.55 oz./inRød48mm--55m30 grader til 200 grader F1332NOK
NASHUA 345 Duct Tape 48mm x 55m 12 mil Svart | AA2AVP 10C003 34512mil.48 oz./inSvart48mm--55m30 grader til 200 grader F1248NOK
NASHUA 357N Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Sølv | AA7AFH 15R435 357N13mil.65 oz./inSølv48mm--55m30 grader til 200 grader F1258NOK
NASHUA 357N Kanaltape 72mm x 55m 13 mil Sølv | AA7AFJ 15R436 357N13mil.65 oz./inSølv72mm--55m30 grader til 200 grader F1451NOK
NASHUA 357N Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Rød | AA7AFK 15R437 357N13mil.65 oz./inRød48mm--55m30 grader til 200 grader F1256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NASHUA 2280 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Hvit
134NOK / enhet