Elektriske varmeapparater

filtre

Varmeovner er nødvendige for å opprettholde omgivelsestemperaturen i kalde omgivelser. De kan drives av elektrisitet, naturgass eller flytende propan. Bruk av elektrisk strøm til strømforsyning...Les mer

VESTIL -

IBC-serien mellombeholdere

Vestil mellomvarebeholdere for bulkbeholdere brukes i farmasøytisk, kjemisk, kosmetisk industri og næringsmiddelindustri for oppvarming av tyktflytende væsker. Disse varmeovnene er integrert med et justerbart termometer og en innebygd mekanisme for tilbakestilling av maksimal temperatur for presis varmetildeling. De har silikonkonstruksjon for utmerket UV-stabilitet og for å tåle temperaturer fra 50 til 160 grader F.

StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
AIBC-HEAT-27542 "42 "45 331NOK
RFQ
BIBC-HEAT-33048 "48 "48 810NOK
RFQ
StilModell
ADAH501TS
RFQ
ADAH101TS
RFQ
ADAH201TS
RFQ
HOFFMAN -

Elektriske ovner

StilModell
ADAH13001C
RFQ
BDAH1002A
RFQ
ADAH13002C
RFQ
HOFFMAN -

Halvledervarmere

StilModell
ADAH101
RFQ
ADAH301
RFQ
ADAH601
RFQ
HOFFMAN -

Farlige varmeapparater

StilModellPris (eks. mva)
A7155011 996NOK
RFQ
A7155115 349NOK
RFQ
DAYTON -

Elektriske varmeapparater

Hva er Dayton elektriske varmeovner?
Dayton elektriske enhetsvarmer brukes vanligvis i områder med stor takhøyde og er i stand til å varme opp store volumområder uten behov for omfattende kanalsystemer. Dayton elektriske varmeovner har en energieffektiv viftekonvektor for å tilby en maksimal luftstrøm på 3400 cfm og er ideelle for kontinuerlig eller intermitterende bruk i fabrikker, varehus, lagerrom og bensinstasjoner. Disse enhetsvarmere har en utmerket gjennomtrekksluftstrømdesign for jevn luftfordeling og drift av kjøleelementet og en automatisk tilbakestilling av lineær termisk beskyttelse for å koble fra varmeren når den normale driftstemperaturen overskrides. Dayton elektriske varmeovner har helt lukkede motorer med dyseformet, tungt stålhus for å tåle tøffe industrielle miljøer. De er utstyrt med aluminiumsfinner, kobberkledd stålkappe varmeelement for effektiv drift. Velg mellom et bredt utvalg av disse Dayton elektriske varmeovnene, tilgjengelig med en maksimal varmekapasitet på 85250 BTUh, på Raptor Supplies.

StilModellBreddeLuftstrømForsterker ACBtuHDybdeHøydekWTemp. StigePris (eks. mva)
A4TDH730.5 "3400 cfm72.3204,70014.5 "35.5 "6060 Grader F113 929NOK
B4TDH937.5 "5000 cfm96.3273,00018.5 "39.5 "8055 Grader F138 818NOK
StilModellTemp. StigeLuftstrømForsterker ACSpenningBreddeBtuHDybdeHøydePris (eks. mva)
AMUH037127 Grader F350 cfm11.027714 "10,2397.5 "16 "13 010NOK
AMUH036127 Grader F350 cfm2.960014 "10,2397.5 "16 "16 160NOK
AMUH07737 Grader F650 cfm27.027719 "25,5987.625 "21.75 "21 633NOK
AMUH07637 Grader F650 cfm7.360019 "25,5987.625 "21.75 "22 833NOK
AMUH07337 Grader F650 cfm21.634719 "25,5987.625 "21.75 "20 456NOK
AMUH25444 Grader F2100 cfm30.048026.62 "85,32511.75 "30 "64 306NOK
AMUH25644 Grader F2100 cfm24.260026.62 "85,32511.75 "30 "58 746NOK
AMUH25244 grader F/38 grader F2100 cfm52.0/60.0208/24026.62 "63,823/85,32511.75 "30 "63 179NOK
AMUH056145 Grader F350 cfm4.860014 "17,0657.5 "16 "19 226NOK
AMUH057145 Grader F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "13 557NOK
AMUH20648 Grader F1320 cfm19.360019 "68,26012.75 "21.75 "50 585NOK
AMUH20448 Grader F1320 cfm24.048019 "68,26012.75 "21.75 "47 108NOK
AMUH20248 Grader F1320 cfm48.0/41.2208/24019 "51,195/68,26012.75 "21.75 "55 102NOK
AMUH20848 Grader F1320 cfm56.020819 "68,26012.75 "21.75 "56 510NOK
AMUH40449 Degrees3000 cfm48.048026.62 "136,52017.125 "30 "97 424NOK
AMUH40649 Degrees3000 cfm38.760026.62 "136,52017.125 "30 "77 447NOK
AMUH40249 grader /42 grader F3000 cfm96.4/83.4208/24026.62 "102,390/136,52017.125 "30 "80 482NOK
AMUH10749 Grader F650 cfm36.027719 "34,1307.625 "21.75 "22 973NOK
AMUH10649 Grader F650 cfm9.760019 "34,1307.625 "21.75 "24 674NOK
AMUH15652 Grader F910 cfm14.560019 "51,19512.75 "21.75 "39 013NOK
AMUH30653 Grader F2100 cfm29.060026.62 "102,39011.75 "30 "70 544NOK
AMUH30453 Grader F2100 cfm36.048026.62 "102,39011.75 "30 "76 423NOK
AMUH50861 Grader F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "114 661NOK
AMUH50461 Grader F3000 cfm60.248026.62 "170,65017.125 "30 "119 073NOK
AMUH50661 Grader F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "97 005NOK
StilModellTemp. StigeLuftstrømForsterker ACSpenningBreddeBtuHDybdeHøydePris (eks. mva)
AMUH038127 Grader F350 cfm14.520814 "10,2007.5 "16 "9 804NOK
AMUH032127 Grader F350 cfm11.0/12.5208/24014 "7500/10,2007.5 "16 "9 804NOK
AMUH034127 Grader F350 cfm3.648014 "10,2007.5 "16 "13 116NOK
AMUH07437 Grader F650 cfm9.048019 "25,6007.5 "21.75 "21 081NOK
AMUH07237 Grader F650 cfm31.3/27.0208/24019 "19,100/25,6007.5 "21.75 "15 622NOK
AMUH07837 Grader F650 cfm36.1/20.820819 "25,6007.5 "21.75 "15 353NOK
AMUH052145 Grader F350 cfm17.8/20.8208/24014 "12,600/17,0007.5 "16 "11 296NOK
AMUH058145 Grader F350 cfm24.0/13.920814 "17,0007.5 "16 "11 054NOK
AMUH054145 Grader F350 cfm6.048014 "17,0007.5 "16 "14 953NOK
AMUH10849 Grader F650 cfm48.1/27.820819 "34,1207.5 "21.75 "17 832NOK
AMUH10249 Grader F650 cfm36.0/42.0208/24019 "25,600/34,1007.5 "21.75 "17 071NOK
AMUH10449 Grader F650 cfm12.048019 "34,1207.5 "21.75 "18 784NOK
AMUH15252 Grader F910 cfm31.3/36.1208/24019 "38,200/51,20012.75 "21.75 "28 040NOK
AMUH15852 Grader F910 cfm72.0/41.620819 "51,18012.75 "21.75 "27 231NOK
AMUH15452 Grader F910 cfm18.048019 "51,18012.75 "21.75 "30 704NOK
DAYTON -

Elektrisk vegg- og takvarmer, 480V AC, 3-fase, 21-3/4 tommer x 19 tommer x 8-1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
2YU70AF9KGU15 027 NOK

Elektriske varmeapparater

Elektriske enhetsvarmer er egnet for å gi primær-/tilleggsvarme i utsatte områder som varehus og fabrikker. De er vegg- eller takmonterte for bruk i nedstrøms- eller horisontale oppvarmingsapplikasjoner og sparer begrenset gulvarbeidsplass. Disse industrielle enhetsvarmere har et tvungen luftsystem for å varme opp luften ved å bruke et varmeelement og en vifte. De kommer med justerbare luftutløpslameller for å rette luftstrømmen i ønsket retning. Disse varmeovnene har en bærbar design i ett stykke for enkel betjening på avsidesliggende steder og utendørsområder.
Dayton enhetsvarmere kan varme opp store rom kontinuerlig eller periodisk. De er utstyrt med et aluminium-finnet, kobberkledd stålkappe varmeelement for utmerket varmeledningsevne og en kraftig, fullstendig lukket motor som aksepterer en-/trefase strømforsyning. Motorene driver en vifte med store dynamisk balanserte blader for å kanalisere varmen gjennom enhetens Venturi-uttak til ønsket sted. Viften får lufttilførselen gjennom baksiden av enheten med en avansert inntaksventildesign for å trekke kald luft over varmeelementet. Dayton-varmere har også en rekke sikkerhetsfunksjoner som en automatisk tilbakestilling av lineær termisk beskyttelse som kobler fra enheten i tilfelle overoppheting.
QMark elektriske enhetsvarmere har 18- / 20-gauge stålkonstruksjon med en pulverlakkert or polyester pulverlakkert finish for strukturell stivhet og slitestyrke. Utvalgte modeller av disse QMark enhetsvarmerne er integrert med en 2-trinns viftevelgerbryter og en bryter kun vifte som hjelper til med å kontrollere luftbevegelseshastigheten med eller uten varmen.

Bruker

Elektriske enhetsvarmer er ideelle for oppvarming av store områder som fabrikker, varehus og garasjer. De er ideelle for steder der sentralvarme ikke er mulig. Men utvalgte modeller kan også passe inn i trange rom og kanaler.

Egenskaper

  • Elektriske aggregatvarmere brukes til å varme opp varehus, lagerrom, bensinstasjoner, fabrikker og store utsatte områder.
  • De kan henges fra vegger eller tak for å redusere sløsing med gulvplass.
  • Disse enhetsvarmere bruker et varmluftsvarmesystem som inneholder et varmeelement og en vifte.
  • Den lineære termiske beskytteren med en automatisk tilbakestillingsfunksjon forhindrer overoppheting.
  • De er videre integrert med justerbare lameller for å kontrollere retningsbestemt varmestrøm.
  • Disse enhetsvarmerne har pulverlakkert stålhus og en innelukket elektrisk motor for beskyttelse mot tøffe industrielle miljøer og forurensninger.

Vestil IBC-serien mellomliggende bulkbeholdervarmere

  • Disse justerbare omslagbare tote tankvarmerne brukes i farmasøytisk, kjemisk, kosmetikk og næringsmiddelindustri for oppvarming av beholdere med viskøse væsker.
  • De er utstyrt med enkle modifiserbare stropper for å påføre og justere varmeren enkelt til en eksisterende enhet.
  • Disse varmeovnene er integrert med et justerbart termometer og en innebygd mekanisme for tilbakestilling av maksimal temperatur for å tildele ønsket varme nøyaktig og for å sikre holdbarhet.
  • De har silikonimpregnert klutkonstruksjon for utmerket UV-stabilitet og tåler temperaturer fra 50 til 160 grader F.

Airmaster vifte elektriske varmeapparater

  • De har en bærbar struktur i ett stykke for enkelt å passe inn i kompakte rom.
  • Disse Airmaster-varmerne er integrert med en innebygd termostat med to/tre komfortvarmevalg for presis temperaturøkning.
  • De har også sikkerhetsfunksjoner som overoppheting og avstengningskontroll og en strømpå-indikatorlampe for sikker drift.
  • Vi leverer også elektriske salamandervarmere som har en trommeltype karosseristruktur med hjul for bærbar oppvarming på ønsket sted.
  • Disse salamander-varmerne har dessuten rørformede varmeelementer med ribber og sikkerhetsskjermer på både luftinntaks- og utgangsåpningen.

Arbeidsmekanisme

  • Etter å ha kjøpt en elektrisk enhetsvarmer med ønsket luftmengdeklassifisering, varme- og kraftspesifikasjoner, installeres enheten på vegger eller tak nær en strømkilde ved hjelp av monteringsbraketter.
  • Slå på strømmen for å starte varmeren. Vri på vifteforsinkelsesbryteren (tilgjengelig på utvalgte modeller) hvis du ønsker å eliminere kaldt trekk ved å la enheten varmes opp først.
  • Nå begynner enheten å tilføre oppvarmet luft horisontalt eller med nedstrøm.
  • Hastigheten på enheten kan styres ved hjelp av en mekanisk skive og temperaturøkning/oppvarming kan justeres ved hjelp av en termostat som er tilgjengelig i enkelte elektriske enhetsvarmer.

Standarder og godkjenninger

Dayton & Airmaster Vifte elektriske enhetsvarmer er UL- og cUL-listet, mens QMark-varmerne er UL-, NEC- og OSHA-sertifisert for brukersikkerhet og gir optimal ytelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva skal jeg gjøre i tilfelle feil med elektrisk enhetsvarmer?

Forutsatt at den valgte enhetsvarmeren er det riktige valget for ønsket varmekapasitet og luftstrøm, er det første du må sjekke ledningsforbindelsen og statusen til sikringen. Brukere bør også rense smuss eller støv som har samlet seg på motoren, noe som forårsaker oppvarming av motoren. Motorer bør også smøres regelmessig for jevn drift.

Hvilket tilbehør er kompatibelt med disse elektriske enhetsvarmere?

Raptor Supplies kan levere et bredt spekter av tilbehør som passer inn i de elektriske enhetsvarmene for enkel bruk. Termostater brukes til å kontrollere temperaturen på varmeren enten digitalt eller gjennom en mekanisk skive. Intern viftebryter lar brukere bare slå på viften i sommermånedene. Universale vegg- og takmonteringsbraketter brukes til å feste disse enhetsvarmere til vegger eller tak uten å ta opp gulvplass.

Hva er forskjellen mellom ulike varianter av elektriske varmeovner?

Elektriske varmeovner kommer i forskjellige typer som elektriske baseboardvarmere, elektriske viftekonvektorer, varmekabler og bærbare elektriske varmeovner. De elektriske baseboardvarmerne installeres langs bunnen av veggen for å supplere sentralvarmesystemet eller varme et lite rom av seg selv. Elektriske varmekabler varmer opp rør, tak og takrennesystemer. De er også installert under gulvet for oppvarming av gulvene. De elektriske viftekonvektorene eller plenumsvarmerne brukes til å varme opp skjulte steder som falltak eller plenumsrom. De bærbare elektriske modellene kan flyttes fra ett sted til et annet ved hjelp av hjul eller vogner der det er ønskelig med ekstra varme. De brukes også som personlige varmeenheter i kontorer eller resepsjoner.

Betyr Raptor Supplies tilby andre varianter av elektriske enhetsvarmer?

Ja, Raptor Supplies tilbyr ulike varianter av elektriske enhetsvarmer, nemlig elektriske baseboardovner, elektriske viftekonvektorer, varmekabler og bærbare elektriske ovner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?