Søknadsmiljø: Kommersielle miljøer , Tilkobling: Terminalskruer , Karakter: Spesifikasjon , Indikator: LED og hørbar alarm , Materiale: Kompositt , Monteringstype: Flush , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2 , Antall ledninger: 3 , Driftstemperatur: 32 Deg.F til 140 Deg.F , Uttak: Rett blad , Uttakstype: dekoratør , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Ja , Responstid: 5 , Overspenningsundertrykkelse: Ja , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 V
Overspenningsvernbeholdere, dupleks, 15 / 20A, 125V
Hubbell Wiring Device-Kellems overspenningsbeskyttelseskontakter kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet, samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse SpikeShield-spesifikasjonsgrad, dupleks-uttak gir overspenningsdemping for å beskytte utstyret mot elektriske overspenninger og har energiklassifisering på opptil 240 joule og 15kA toppstrøm. De har nylonkonstruksjon og messingkontakter for slagfasthet og holdbarhet. Disse kvinnelige dekorasjonsdobbeltbeholderne har indikatorlampe for strøm på for å bekrefte strømtilgjengelighet og en alarm for å varsle når overspenningsvern ikke lenger fungerer. Utvalgte modeller tilbyr en isolert jordingsmekanisme for å eliminere elektromagnetisk støy som kan påvirke sensitivt elektronisk utstyr eller lydutstyr. Velg fra et bredt utvalg av disse elfenbensfargede og blåfargede 125V-kontaktene, tilgjengelig i strømstyrker på 15 og 20A.