HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vanntette pinner og hylser, 2/3/4 pol


filtre
Body Material: Zytel 801 nylon , Kabeltype: Bærbar , Eksponeringsforhold: vanntett , Materiale: Kompositt , Monteringsstil: Cord , Type: Hannplugg
StilModellFaseampsFARGESpenningSpenningsverdierLedningsstørrelseKarakterHPPris (eks. mva)
A
HBL330P6W
130Blå250250 VAC# 12 - # 8 AWG30 A25 431 NOK
B
HBL460P12W
160oransje125/250125 / 250 VAC# 8 - # 2 AWG60 A-9 483 NOK
B
HBL4100P12W
1100oransje125/250125 / 250 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A-11 194 NOK
B
HBL430P12W
130oransje125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG30 A-5 645 NOK
B
HBL420P12W
120oransje125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A-3 708 NOK
C
HBL320P4W
120Gul125125 VAC# 14 - # 10 AWG20 A-3 434 NOK
A
HBL3100P6W
1100Blå250250 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A1511 619 NOK
A
HBL320P6W
120Blå250250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A-3 450 NOK
A
HBL360P6W
160Blå250250 VAC# 8 - # 2 AWG60 A-8 220 NOK
D
HBL420P5W
320Svart600600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.54 063 NOK
E
HBL4100P9W
3100Blå250250 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A2511 339 NOK
F
HBL430P7W
330Rød480480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A156 162 NOK
E
HBL430P9W
330Blå250250 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.55 587 NOK
F
HBL460P7W
360Rød480480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A108 324 NOK
E
HBL460P9W
360Blå250250 VAC# 8 - # 2 AWG60 A58 505 NOK
D
HBL460P5W
360Svart600600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A158 581 NOK
G
HBL520P9W
320Blå120/208120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG20 A0.53 940 NOK
G
HBL520P7W
320Rød277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A54 108 NOK
D
HBL4100P5W
3100Svart600600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A5010 284 NOK
G
HBL5100P9W
3100Blå120/208120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A1012 041 NOK
G
HBL560P9W
360Blå120/208120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG60 A158 894 NOK
G
HBL530P9W
330Blå120/208120 / 208 VAC# 12 - # 8 AWG30 A57 369 NOK
G
HBL560P7W
360Rød277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A308 790 NOK
D
HBL430P5W
330Svart600600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A205 979 NOK
E
HBL420P9W
320Blå250250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A23 655 NOK
F
HBL420P7W
320Rød480480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A53 737 NOK
F
HBL4100P7W
3100Rød480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A5011 226 NOK
G
HBL530P7W
330Rød277/480277 / 480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A156 986 NOK

Vanntette pinner og hylser, 2/3/4 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems pin- og hylseplugger er ideelle for å forhindre utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse vanntette hannpluggene har PBT-hus med en herdet kontaktbærer og en neoprenforsegling for slagfasthet og holdbarhet. De har kraftige eksterne ledningsgrep for sikre grep og solide pluggstifter i ett stykke for pålitelige elektriske tilkoblinger. Velg fra et bredt utvalg av disse gule, oransje, blå, svarte og røde pluggene, tilgjengelig i gjeldende klassifiseringer på 20, 30, 60, 100 og 125A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?