Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL430P7W Vanntett stift og hylseplugg, 30A, 480V AC, 3-fase, 3 poler, 4 ledninger, nylon | AE7LJX 5Z941

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P7W Vanntett stift og hylseplugg, 30A, 480V AC, 3-fase, 3 poler, 4 ledninger, nylon

På lager
Vare: AE7LJX Modell: HBL430P7WKryssreferanse: 5Z941
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
5 872 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett plugg
amps30
Body MaterialZytel 801 nylon
FARGERød
LedningstypeBærbar
Karakter30 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP15
MaterialeKompositt
MonteringsstilCord
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
typenHannplugg
Spenning480
Spenningsverdier480 VAC
Ledningsstørrelse# 12 - # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsFARGESpenningSpenningsverdierLedningsstørrelseKarakterHPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL360P6W Iec-stift og hylseplugg, hann, 60 A, 250 VAC, 2-polet, blå | AC8PYX 3D121 HBL360P6W160Blå250250 VAC# 8 - # 2 AWG60 A-8 090 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL4100P5W Iec Pin And Sleeve Plug, 100A, 600 VAC, Black | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100Svart600600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A5010 990 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL420P5W Iec-stift og hylseplugg, 20A, 600 VAC, svart | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320Svart600600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.54 298 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420P9W Iec-stift og hylseplugg, hann, 20A, 250 VAC, oransje | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320Blå250250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A23 778 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL430P12W Iec-stift og hylseplugg, hann, 30 A, 125 - 250 V, oransje | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130oransje125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG30 A-6 064 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL430P5W Iec-stift og hylseplugg, hann, 30A, 600 VAC, svart | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330Svart600600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A205 814 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460P5W Iec-stift og hylseplugg, hann, 60A, 600 VAC, svart | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360Svart600600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A158 426 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P7W Vanntett stift og hylseplugg, 30A, 480V AC, 3-fase, 3 poler, 4 ledninger, nylon
5 872 NOK / enhet