TOUGH GUY Tough Guy Hygiene Series, 32 oz., manuell


filtre
Dybde: 3-1 / 4 " , Bli ferdig: Polert Chrome , Materiale: 304 rustfritt stål, ABS , Bredde: 3-1 / 4 "
StilModellHøydeTut LengdePris (eks. mva)
A
54ZU87
5-5 / 8 "4"806NOK
B
54ZU86
7-5 / 8 "6"758NOK

Tough Guy Hygiene Series, 32 oz., manuell

Tough guy såpedispensere er ideelle for bruk i kontorbygg, skoler, helseinstitusjoner, restauranter og toaletter for økt hygiene. Disse såpedispenserne har 304 rustfritt stål / ABS-konstruksjon for strukturell stivhet og kan brukes til å lagre flytende såper, 75 % alkohol og alkoholgeler. De kommer i polert kromfinish for en reflekterende glans og estetisk utseende. Disse dispenserne er videre utstyrt med en flaske og monteringsutstyr.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?