TYGON Sølvftalatfrie antimikrobielle slanger


Tygon ftalatfrie antimikrobielle slanger brukes til mat- og drikkedispensering, vannrensing, kjemisk overføring, ismaskiner og melkeproduksjon.

filtre
Hardhet: Kyst A: 72 , Temp. Område: -47 grader F til 160 grader. F , Rørmateriale: Polyolefin/PVC , Type: Anti-Mikrobiell
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.VeggtykkelseBurst PressMaks. Press
A
AS600038
1 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "190 psi38 psi
RFQ
A
AS600017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "200 PSI40 psi
RFQ
A
AS600007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "325 psi65 psi
RFQ
A
AS600027
3 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "150 PSI30 psi
RFQ
A
AS600012
3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "250 psi50 psi
RFQ

Egenskaper

  • Disse rørene har en biobasert design som forbedrer forurensningskontrollen og reduserer miljøpåvirkninger og helseproblemer.
  • De er formulert med en sølvbasert forbindelse på den indre overflaten, noe som gjør dem effektive mot et bredt spekter av mikroorganismer som forårsaker biobegroing og andre estetiske problemer.
  • Den ytre diameteren til slangen kan også formuleres med den sølvbaserte forbindelsen i tilfeller der bakterieoppbygging er et problem.

Standarder og godkjenninger

  • FDA 21 CFR
  • NSF 51

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er NSF?

NSF-sertifisering sikrer at produktene oppfyller strenge standarder for folkehelsevern.

Hva er hensikten med antimikrobielle polymerer?

AlphaSan, den antimikrobielle polymeren, tilsettes godkjente materialer i varierende nivåer for å gi fungistatiske, bakteriostatiske og algistatiske egenskaper til materialet og sluttproduktene. Antimikrobielle polymerer tilbyr også stabilitet ved høy temperatur og lav fargedannelse.

Hvorfor må slangen beskyttes mot mikrober?

Vekst av mikrober (som bakterier, alger og sopp) kan forårsake vond lukt, misfarging og dannelse av biofilm. Dette kan føre til forurensning av materialet som overføres og degradering av selve røret.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?