Filtrer medieruller

filtre

AIR HANDLER -

Filter medierulle

StilModellEndelig motstandInnledende motstandLengdeMaterialeMervTykkelseBreddePris (eks. mva)
A2GGE1--135ft.polyester71 / 2 "72 "5 067NOK
B5C431-0.15 "WC30ft.Syntetisk høyhårMindre enn51"20 "1 339NOK
C2JRX7--90ft.polyester81"48 "3 396NOK
A2JUR9--20ft.polyester-1 / 2 "24 "819NOK
A2GGA4--135ft.polyester71 / 2 "8"906NOK
A2GGD6--135ft.polyester71 / 2 "60 "4 157NOK
B6U585-0.15 "WC30ft.Syntetisk høyhårMindre enn51"48 "2 773NOK
A2GGE9--90ft.polyester71"8"751NOK
A2GGL4--45ft.polyester82"40 "1 922NOK
A2GGF8--90ft.polyester71"12 "918NOK
C2JRU4--60ft.polyester81"12 "779NOK
C2JRV3--90ft.polyester81"20 "1 970NOK
C2JRW2--90ft.polyester81"25 "2 470NOK
C2JTA1--90ft.polyester102"12 "1 299NOK
B5C432-0.15 "WC30ft.Syntetisk høyhårMindre enn51"25 "1 659NOK
A2GGN3--45ft.polyester82"60 "2 719NOK
B5C434-0.15 "WC15ft.Syntetisk høyhårMindre enn52"25 "1 270NOK
A2GGD2--135ft.polyester71 / 2 "50 "3 744NOK
A2GGF4--90ft.polyester71"10 "750NOK
A2GGG3--90ft.polyester71"40 "2 377NOK
A2GJ2--90ft.polyester71"84 "5 269NOK
RFQ
A2GGL8--45ft.polyester82"50 "2 563NOK
A2GHY3--180ft.polyester-1 / 4 "8"1 028NOK
C2JRW6--90ft.polyester81"30 "2 541NOK
C2JRY1--90ft.polyester81"50 "4 034NOK
StilModellBreddePris (eks. mva)
A30 34PTXNUMX32.88 "4 129NOK
A30 35PTXNUMX44.875 "4 374NOK
A30 36PTXNUMX56.875 "5 566NOK
A30 37PTXNUMX68.88 "6 623NOK
AIR HANDLER -

Filterrulle 85 fot Lengde x 10 tommer bredde x 2 tommer tykkelse

ModellSakPris (eks. mva)
30YJ57AF9ZZV1 167 NOK

Filtrer medieruller

Luftfiltermedieruller er lange lengder av ikke-foldede luftfiltermedier som brukes til å lage et luftfilter for filtering av forurensninger fra luftstrømmen i utstyr for malingskiosker eller HVAC-systemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Luftbehandler luftfilter ruller i varianter av glassfiber, skum, polyester og syntetisk materiale. Disse filtrene er enkle å bytte ut, forbedrer luftkvaliteten og beskytter systemet mot skader. Velg mellom et bredt utvalg av disse HVAC-filterrullene, tilgjengelig i lengder fra 10 til 180 fot og MERV-klassifiseringer på 5 til 10.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?