ESD og renromstoler

filtre

INSTOCK -

Vinyl Cleanroom oppgavestol med 19 tommer til 24 tommer

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AGRVDHCH-MB-RG-RC-8540Svart6 848NOK
BGRVDHCH-MB-RG-RC-8540A1Svart9 378NOK
CGRVDHCH-MB-RG-RC-8546Blå6 848NOK
DGRVDHCH-MB-RG-RC-8546A1Blå9 378NOK
EGRVDHCH-MB-RG-RC-8569burgunder6 848NOK
FGRVDHCH-MB-RG-RC-8569A1burgunder9 378NOK
GGRVDHCH-MB-RG-RC-8605Grå6 848NOK
HGRVDHCH-MB-RG-RC-8605A1Grå9 378NOK
IGRVDHCH-MB-RG-RC-8582Navy6 848NOK
JGRVDHCH-MB-RG-RC-8582A1Navy9 378NOK
INSTOCK -

Oppgavestol i vinyl Cleanroom

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AGRVMBCH-RG-CF-RC-8540Svart9 298NOK
BGRVMBCH-RG-CF-RC-8540A1Svart11 790NOK
CGRVMBCH-RG-CF-RC-8546Blå9 298NOK
DGRVMBCH-RG-CF-RC-8546A1Blå11 790NOK
EGRVMBCH-RG-CF-RC-8569burgunder9 298NOK
FGRVMBCH-RG-CF-RC-8569A1burgunder11 790NOK
GGRVMBCH-RG-CF-RC-8605Grå9 298NOK
HGRVMBCH-RG-CF-RC-8605A1Grå11 790NOK
IGRVMBCH-RG-CF-RC-8582Navy9 298NOK
JGRVMBCH-RG-CF-RC-8582A1Navy11 790NOK
INSTOCK -

Oppgavestol i polyuretan Cleanroom

StilModellSetehøydeområdePris (eks. mva)
AGRPDHCH-RG-RCA117 "til 22"9 331NOK
BGRPDHCH-RG-RC17 "til 22"6 784NOK
CGRPMBCH-RG-CF-RC19-1/2" to 27-1/2"8 941NOK
DGRPMBCH-RG-CF-RCA119-1/2" to 27-1/2"12 417NOK
BENCHPRO -

Ergonomisk stol

StilModellTilbake HøydeRyggbreddeFARGEMaterialeSetedybdeSetehøydeområdeSetebreddePris (eks. mva)
ALNT-DCR-WW-SVART13.5 "17 "SvartVinyl17 "21 til 31 "19 "11 568NOK
BLNS-DCR-WW-SVART13.5 "17 "SvartVinyl17 "17 til 22 "19 "10 174NOK
CLAS-DF-WW-BLÅ13.5 "17 "BlåStoff17 "17 til 22 "19 "8 312NOK
DLCT-DCR-WW-BLÅ13.5 "17 "BlåVinyl17 "20 til 28 "19 "12 385NOK
ELCT-DF-WW-BLÅ13.5 "17 "BlåStoff17 "20 til 28 "19 "8 877NOK
FLNT-DCR-WW-BLÅ13.5 "17 "BlåVinyl17 "21 til 31 "19 "11 568NOK
GLNS-DCR-WW-BLÅ13.5 "17 "BlåVinyl17 "17 til 22 "19 "10 174NOK
HLAT-DCR-WW-BLÅ13.5 "17 "BlåVinyl17 "21 til 31 "19 "12 709NOK
FLAT-DF-WW-BLÅ13.5 "17 "BlåStoff17 "21 til 31 "19 "9 219NOK
ILNS-DF-WW-BLÅ13.5 "17 "BlåStoff17 "17 til 22 "19 "6 844NOK
JLAT-DF-WW-SVART13.5 "17 "SvartStoff17 "21 til 31 "19 "9 219NOK
KLCT-DF-WW-SVART13.5 "17 "SvartStoff17 "20 til 28 "19 "9 010NOK
LLCT-DCR-WW-SVART13.5 "17 "SvartVinyl17 "20 til 28 "19 "11 425NOK
MLAS-DF-WW-SVART13.5 "17 "SvartStoff17 "17 til 22 "19 "8 312NOK
NLNS-DF-WW-SVART13.5 "17 "SvartStoff17 "17 til 22 "19 "6 844NOK
OLAS-DCR-WW-BLÅ13.5 "17 "BlåVinyl17 "17 til 22 "19 "11 503NOK
PLAT-DCR-WW-SVART13.5 "17 "SvartVinyl17 "21 til 31 "19 "12 709NOK
FLNT-DF-WW-BLÅ13.5 "17 "BlåStoff17 "21 til 31 "19 "8 039NOK
QLNT-DF-WW-SVART13.5 "17 "SvartStoff17 "21 til 31 "19 "8 039NOK
RWNS-DCR-WW-SVART15.5 "19 "SvartVinyl19 "17 til 22 "21.5 "11 638NOK
AWNT-DCR-WW-SVART15.5 "19 "SvartVinyl19 "21 til 31 "21.5 "13 002NOK
GWNS-DF-WW-BLÅ15.5 "19 "BlåStoff19 "17 til 22 "21.5 "9 314NOK
SWNS-DCR-WW-BLÅ15.5 "19 "BlåVinyl19 "17 til 22 "21.5 "11 818NOK
FWNT-DCR-WW-BLÅ15.5 "19 "BlåVinyl19 "21 til 31 "21.5 "13 007NOK
TVAR-DCR-WW-BLÅ15.5 "19 "BlåVinyl19 "17 til 22 "21.5 "11 606NOK
BENCHPRO -

Ergonomisk stol Vinyl svart

ModellSakPris (eks. mva)
LAS-DCR-WW-BLACKAB8TGA11 357 NOK

ESD og renromstoler

ESD (elektrostatisk utladning) og renromsstoler er ideelle for bruk i halvleder-, biovitenskaps-, farmasøytisk, datamaskin- og medisinsk utstyrsindustri for å beskytte arbeidere mot statisk utladning mens de sitter på stoler. De har aluminium / nylon konstruksjon for å motstå skade fra vann, oljer og de fleste kjemikalier. Disse BenchPro renromsstoler er integrert med statiske sklier eller hjul for portabilitet og manøvrerbarhet og holdbare seter og rygger i stoff/vinyl for å motstå punkteringer og gi støtte for hele kroppen mens du sitter over lengre tid. Velg fra et bredt utvalg av disse ESD-stolene med pneumatiske seter for justering til optimale arbeidshøyder fra 17 til 31 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?