ANSELL 47-200 Activarmr Hvitgrønne Nitrilbelagte hansker


filtre
ANSI / ISEA Slitasje nivå: 3 , ANSI/ISEA kuttnivå: 1 , Beleggdekning: Palm , Beleggfinish: Textured , Beleggmateriale: Nitril , Farge: Hvit / Grønn , Mansjett: Strikk håndleddet , Foringsmateriale: Bomull
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
47-200
L66NOK
A
47-200
M66NOK
A
47-200
S66NOK
A
47-200
XL66NOK

47-200 Activarmr Hvitgrønne Nitrilbelagte hansker

Ansell ActivArmr 47-200 hvite grønne nitrilbelagte hansker gir utmerket grep og skjermer mot olje, fett og kjemikalier. De er ideelle for produksjon, konstruksjon, bilindustri og tunge maskiner der hender krever beskyttelse og et fast grep.

Egenskaper

  • Ansell ActivArmr 47-200 hvite grønne nitrilbelagte hansker har ANSI/ISEA Abrasion Level 3, som angir robust motstand mot slitasje, som sikrer holdbarhet under utfordrende arbeidsforhold.
  • Disse hanskene har en sandaktig tekstur på nitrilbelegget, som gir et forbedret grep, noe som gjør dem ideelle for oppgaver i glatte eller krevende miljøer.
  • Disse hanskene tilbyr ANSI/ISEA Cut Level A1, og gir grunnleggende kuttmotstand egnet for en rekke oppgaver uten å ofre fleksibilitet.
  • De har en lateksfri design, som sikrer at brukere med lateksallergi kan jobbe komfortabelt og trygt.
  • Disse hanskene er en del av ActivArmr-undermerket, som betyr en forpliktelse til kvalitet og ytelse.
  • De er i samsvar med ANSI-, ASTM- og EN388-standardene, og viser at de overholder strenge internasjonale sikkerhetskrav.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?