COLDER PRODUCTS COMPANY HFC12-serien stenger av koblingsorganer


filtre
Farge: Grå , Materiale: polypropylen , Temp. Område: 32 grader til 160 grader F
StilModellTilkoblingstypePris (eks. mva)
A
HFCD17812
Barb x kobling356NOK
B
HFCD161212
Barb x kobling471NOK
B
HFCD16812
Barb x kobling447NOK
A
HFCD17612
Barb x kobling372NOK
B
HFCD16612
Barb x kobling448NOK
A
HFCD171012
Barb x kobling377NOK
A
HFCD171212
Barb x kobling376NOK
C
HFCD10612
MNPT x kobling356NOK
C
HFCD101212
MNPT x kobling355NOK
C
HFCD10812
MNPT x kobling347NOK

HFC12-serien stenger av koblingsorganer

CPC (Colder Products Corporation) HFC12-serien avstengte koblingskropper er kompakte, lette beslag som kan erstatte voluminøse og tunge messing kule- og hylsekoblinger. De har en ergonomisk design med store, innhyllede tommellåseputer for sterkt grep og enkel betjening. Disse beslagene har polypropylenkonstruksjon for gamma-steriliserbare og kjemisk motstandsdyktige egenskaper og tåler temperaturer fra 32 til 160 grader Fahrenheit og trykk opp til 60 psi. Disse koblingene har en ventildesign for redusert glidning og høye strømningshastigheter. De er kompatible med koblinger i HFC35- og HFC57-serien. Varianter er tilgjengelige med mothake og MNPT gjengeforbindelser for en sikker tetning.
Raptor Supplies tilbyr også APC stenger av koblingslegemer med acetalkonstruksjon for utmerket varmebestandighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?