COLDER PRODUCTS COMPANY APC-serien stenger av koblingsorganer


filtre
Body Material: acetal , Farge: Hvit , Koblingsstørrelse: 1 / 4 " , Maks. Press: 120 psi , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F
StilModellKroppsdia.TilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
APCD10004
0.93 "MNPT1.4 "1 / 4-18--130NOK
A
APCD10006
0.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--134NOK
B
APCD13004SH
1.3 "PTF1.94 "-11 / 64 "1 / 4 "210NOK
B
APCD13006SH
1.3 "PTF2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "225NOK

APC-serien stenger av koblingsorganer

CPC (Colder Products Corporation) APC-seriens avstengningskoblinger er designet for rask tilkobling og frakobling av væskeledninger i mat og drikke, rørleggerarbeid og kjemiske applikasjoner. De har acetalkonstruksjon for å gi høy strekkstyrke og utmerket varmebestandighet. Disse hurtigkoblingsbeslagene er integrert med innhyllede tommellåser i plast for å motstå kjemikalier og forhindre utilsiktet frakobling. Disse brukervennlige koblingene har integrerte avslutninger for reduserte lekkasjepunkter, korte sammenstillinger og rask installasjon. De er kompatible med koblinger i EFC-serien og har ventilfjærer i rustfritt stål og Buna-N O-ringer.
Raptor Supplies tilbyr også APC-serien rett gjennom koblingshus i pigg-, PTF- og MNPT-trådforbindelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?