COLDER PRODUCTS COMPANY APC -serien rett gjennom koblingslegemer


filtre
Body Material: acetal , Farge: Hvit , Koblingsstørrelse: 1 / 4 " , Maks. Press: 120 psi , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F
StilModellKroppsdia.TilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
APC10006
0.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--80NOK
B
APC17004
0.93 "Barbed1.35 "-1 / 4 "-44NOK
B
APC17006
0.93 "Barbed1.35 "-3 / 8 "-44NOK
C
APC10004
0.93 "MNPT1.4 "1 / 4-18--85NOK
D
APC13006SH
1.3 "PTF2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "207NOK
D
APC13004SH
1.3 "PTF1.94 "-11 / 64 "1 / 4 "201NOK

APC -serien rett gjennom koblingslegemer

CPC (Colder Products Corporation) APC-serien rett gjennom koblingskropper lar væsker strømme øyeblikkelig og fortsette å strømme selv når innsatser og koblinger er koblet fra hverandre. De har acetalkonstruerte kropper med ventilfjærer i rustfritt stål for å gi høy strekkstyrke og har integrerte avslutninger for å eliminere lekkasjepunkter. Disse beslagene har PTF / mothager / MNPT gjengeforbindelser for en sikker tetningskomprimering og har innhyllede tommellåser for å motstå kjemikalier og forhindre utilsiktet frakobling.
Raptor Supplies tilbyr også HFC12-serien rett gjennom koblingshus med tommellåsekonstruksjon av polypropylen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?