A Tilkoblingsstørrelse: 1 / 2 " , Tilkoblingstype: NPS , Enhetsbelastning: 1/8 enhetsbelastning , Vis sifre: 5 sifre , Visningstype: LCD , Elektrisk forbindelse: Analog , vedleggsvurdering: NEMA 4X , Belastningsmotstand Maks.: 0 til 1100 Ohm , Utgangssignal: 4 til 20 mA, 0 til 5V DC, 0 til 10V DC , Kraft krav: 24V DC -/+ 20 % eller 24V AC -/+ 20 % , Relativ fuktighetsområde: 5 til 95% RF, ikke-kondenserende , Responstid: 10 sek. , Service: Ren luft og ikke-brennbare, kompatible gasser , Ledningsstørrelse: 16 til 26 AWG , Null- og spennviddejusteringer: Digitale trykknapper