Lufthastighetssendere

filtre

Dwyer lufthastighetstransmittere er designet for å overvåke luftstrømmen i eksosstabelstrømning og ventilasjonssporingsoperasjoner, så vel som i HVAC- eller renromssystemer. Disse Dwyer luften...Les mer

StilModellPris (eks. mva)
A641RM-129 824NOK
A641RM-12-LED12 132NOK
StilModellProbe lengdePris (eks. mva)
A641-66"11 710NOK
A641-6-LED6"12 819NOK
A641-12-LED12 "13 457NOK
A641-1212 "11 710NOK
A641-1818 "12 068NOK
A641-18-LED18 "13 499NOK
A641-24-LED24 "14 398NOK
A641-2424 "11 770NOK
StilModellNøyaktighetPris (eks. mva)
AAVUL-3DB1-LCD3%8 413NOK
RFQ
AAVUL-3DA13%5 471NOK
RFQ
AAVUL-3DB13%7 718NOK
RFQ
AAVUL-3DA1-LCD3%6 265NOK
RFQ
AAVUL-3DM13%7 652NOK
RFQ
AAVUL-3DM1-LCD3%8 413NOK
RFQ
AAVUL-5DB15%5 545NOK
RFQ
AAVUL-5DA15%3 522NOK
RFQ
AAVUL-5DB1-LCD5%6 400NOK
RFQ
AAVUL-5DM15%5 545NOK
RFQ
AAVUL-5DA1-LCD5%4 315NOK
RFQ
AAVUL-5DM1-LCD5%6 400NOK
RFQ

Lufthastighetssendere

Dwyer instrumenter lufthastighetstransmittere er utformet for å overvåke luftstrømmen i eksosstabelstrøm og ventilasjonssporingsoperasjoner, så vel som i HVAC- eller renromssystemer. Disse CE-merkede senderne har en oppvarmet massestrømssensor for å gi nøyaktige hastighetsmålinger ved strømningshastigheter mellom 0 og 15000 fpm og en trykkknappoppsett for problemfri kalibrering. Utvalgte modeller er utstyrt med et digitalt filter for å dempe signalene og et NEMA 4X-klassifisert kabinett for installasjon i trange rom. Disse senderne kan brukes ved temperaturer fra -40 til 212 grader F. Disse Dwyer lufthastighetstransmitterne er tilgjengelige i 6, 12, 18 og 24 tommers sondelengdealternativer på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan opprettholde lufthastighetssendere?

  • Rengjør lufthastighetssenderen og sensoren regelmessig for å fjerne støv og rusk.
  • Kalibrer senderen med jevne mellomrom for å sikre nøyaktige målinger.
  • Inspiser og skift ut skadede eller utslitte komponenter.
  • Sørg for riktig strømforsyning og elektriske tilkoblinger.
  • Beskytt senderen mot ekstreme temperaturer og miljøforhold.

Hvordan jevner et digitalt filter i en lufthastighetssender ut svingninger i den målte hastigheten?

Digitalt filter kan jevne ut svingninger i den målte hastigheten ved å dempe raske endringer eller variasjoner i sensorsignalet. Ved å justere filterparametrene, slik som grensefrekvensen eller tidskonstanten, kan filteret gi en kontrollert respons på endringer i hastighetssignalet. Denne utjevningseffekten bidrar til å eliminere høyfrekvent støy eller kortsiktige svingninger, noe som resulterer i en mer stabil og konsistent hastighetsmåling over tid.

Hvorfor er støyreduksjon viktig i en lufthastighetssender?

Støyreduksjon er avgjørende i en lufthastighetssender fordi det bidrar til å forbedre nøyaktigheten til de målte hastighetsdataene. Lufthastighetsmålinger kan påvirkes av ulike støykilder, for eksempel elektrisk interferens eller tilfeldige svingninger i sensorsignalet. Ved å bruke digitale filtre for å redusere støy, kan senderen gi en renere og mer pålitelig utgang, noe som muliggjør bedre beslutningstaking og kontroll i applikasjoner som er avhengige av nøyaktig hastighetsinformasjon.

Tilbyr Dwyer lufthastighetssendere som tillater justerbart sendeområde?

Ja, Dwyer 641 Series lufthastighetssendere lar brukerne velge mellom 8 forskjellige områder, fra 250 fot per minutt (FPM) til 15000 FPM, med tilsvarende metrisk rekkevidde på 1.25 meter per sekund (MPS) til 75 MPS.

Hvordan oppdage lufthastighet i vanskelig tilgjengelige områder?

Du kan bruke Dwyer lufthastighetssendere. De har seks fot lange kabler som hjelper brukere med å oppdage lufthastigheter i trange rom eller vanskelig tilgjengelige områder.

Hvilke faktorer kan påvirke nøyaktigheten til lufthastighetssendere og hvordan kan brukere sikre nøyaktige avlesninger?

  • Regelmessig kalibrering i henhold til produsentens retningslinjer er avgjørende for å opprettholde nøyaktigheten.
  • Sensorplassering innenfor luftstrømbanen er kritisk. Feil plassering, for eksempel nær svinger eller hindringer, kan føre til turbulens og unøyaktige avlesninger.
  • Variasjoner i temperatur, fuktighet og barometertrykk kan påvirke lufttettheten og påvirke målenøyaktigheten. Sørg for at senderen er kalibrert for disse forholdene.
  • Ulike sensortyper har varierende nøyaktighet og responstider. Velg en sensortype som passer til den spesifikke applikasjonen og kravene til nøyaktighet.
  • Vurder strømningsprofilen og velg riktig antall og plassering av sensorer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?