Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DM1-LCD Air Velocity Transmitter, LCD Display, Analog, Max. 4000 FPM | CH9PEG 55EH69

DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DM1-LCD Lufthastighetssender, LCD-skjerm, Analog, Maks. 4000 FPM

På lager
Vare: CH9PEG Modell: AVUL-5DM1-LCDKryssreferanse: 55EH69

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
6 462 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthastighetssender
Nøyaktighet5%
Kabeldia.5 mm til 10 mm
KommunikasjonsmetodeBACnet MS/TP eller Modbus RTU/ASCII
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeNPS
Strømforbruk60mA maks.
Enhetsbelastning1/8 enhetsbelastning
Vis sifre5 sifre
SkjermtypeLCD
Elektrisk forbindelseAnalog
KvalitetsvurderingNEMA 4X
Belastningsmotstand Maks.0 til 1100 Ohm
Maks. Forsterker60mA
Maks. Strøm60 mA
Maks. Utgangsforsterkere0 til 1100 Ohm
MonteringsorienteringParallell
Utgangssignal4 til 20 mA, 0 til 5V DC, 0 til 10V DC
Utgangsspenning1 kOhm
Kraftbehovet24V DC -/+ 20 % eller 24V AC -/+ 20 %
Område1000 til 4000 fpm
Relativt fuktighetsområde5 til 95% RF, ikke-kondenserende
Responstid10 sek.
ServiceRen luft og ikke-brennbare, kompatible gasser
ServicefaktorRen luft og ikke-brennbare, kompatible gasser
Temp. Grense (grad F)32 grader. til 122 grader. F
Ledningsstørrelse16 til 26 AWG
Null- og spennviddejusteringerDigitale trykknapper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetPris
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DB1-LCD Lufthastighetssender, LCD-skjerm, Analog, 7.64 tommer sondelengde | CH9PDW 55EH61 AVUL-3DB1-LCD3%8 475 NOK
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DB1 lufthastighetssender, analog, 7.64 tommer sondelengde | CH9PDX 55EH66 AVUL-5DB15%5 545 NOK
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1-LCD Lufthastighetssender, LCD-skjerm, Analog, 7.64 tommer sondelengde | CH9PDY 55EH59 AVUL-3DA1-LCD3%6 341 NOK
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DM1 lufthastighetssender, analog, 7.64 tommer sondelengde | CH9PDZ 55EH68 AVUL-5DM15%5 545 NOK
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DA1 lufthastighetssender, 4 til 20ma DC, Analog, 7.64 tommer sondelengde | CH9PEA 55EH64 AVUL-5DA15%3 522 NOK
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1 lufthastighetssender, 4 til 20ma DC, Analog, 7.64 tommer sondelengde | CH9PEB 55EH58 AVUL-3DA13%5 471 NOK
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DM1 lufthastighetssender, analog | CH9PEC 55EH62 AVUL-3DM13%7 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DM1-LCD Lufthastighetssender, LCD-skjerm, Analog, Maks. 4000 FPM
6 462 NOK / enhet