Stemmedata kommunikasjon skap

filtre

COOPER B-LINE -

Type 3R telefonskap

COOPER B-LINE -

Stafettstativer

HOFFMAN -

Fire stolper åpne ramme stativer

StilModellSakPris (eks. mva)
AE4DR19FM38UÅpne rammestativ-
RFQ
BE4DR19FM51UÅpne rammestativ-
RFQ
CE4DRS19FM51UÅpne rammestativ-
RFQ
DE4FBKITÅpne rammestativ-
RFQ
EE4WR19FM45UÅpne rammestativ-
RFQ
FE4WRS19FM45UÅpne rammestativ-
RFQ
GE4DRS19FM45URack14 076NOK
RFQ
GE4DR19FM45URack18 854NOK
RFQ
HOFFMAN -

Proline-serien stemmedataskap

StilModellHøydeLastevurderingPris (eks. mva)
AHSQ2424 "400 lb.18 609NOK
AHSQ3636 "400 lb.21 278NOK
AHSQ4848 "250 lb.28 700NOK
StilModell
AT504030PM3
RFQ
AT507030PM5
RFQ
TRIPP LITE -

Veggmonterte skapskap

StilModellDybdeHøydeSakLastevurderingMaterialeBreddePris (eks. mva)
ASRW6U17.5 "14.5 "SmartRack-kabinett140 lb.Kraftig stål23.5 "5 320NOK
BSRW12USG21.6 "25 "Veggmontert stativskap med akrylplatedør140 lb.Stål23.63 "13 385NOK
CSRW12US24.41 "27.95 "Veggmontert stativskap140 lb.Stål26.38 "11 640NOK
DSRW12US3333.5 "25 "Veggmontert stativskap med utvidet 33 "dybde250 lb.Stål23.63 "16 313NOK
GRAINGER -

Rackmonterte skap

StilModellDybdeHøydePris (eks. mva)
A1034777 "40 "23 457NOK
RFQ
A1034677 "33 "22 437NOK
RFQ
A1034988 "40 "25 497NOK
RFQ
A1034888 "33 "24 477NOK
RFQ
HUBBELL PREMISE WIRING -

Veggmonterte skap

Hubbell Premise Wiring veggmonterte fiberbokser er designet for å holde kabler og sikre tilkoblinger for tale- og datakommunikasjonsnettverk. Utvalgte modeller kommer med låsbare dører for å forhindre at brukere åpner/skader koblingene ved et uhell og pulverlakkert finish for å motstå slitende forhold. Velg fra et bredt utvalg av disse veggmonterte fiberboksene, tilgjengelig i 11 og 14 tommers bredder. Kabling av gulvbokser med høy strukturell stivhet er også tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
AFTU4SP2.5 "13.6 "11 "-
RFQ
BFCW4SP3.25 "12 "14 "5 112NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

2 stativer med åpne rammer

Hubbell Premise Wiring-reléstativer brukes i dataskap og bakkontorer for å organisere IT-utstyr i standardiserte sammenstillinger for å utnytte plassen effektivt. De har forhåndsgjengede hull for frittstående montering eller veggmontering og er tilgjengelige med lastekapasiteter fra 70 til 500 lb på Raptor Supplies.

StilModellDybdeHøydeLastevurderingMonteringsstilPris (eks. mva)
AHPW84RR1915 "84 "500 lbs.Frittstående5 276NOK
RFQ
AHPW48RR1915 "48 "500 lbs.Frittstående5 279NOK
BHPWWMR2418 "24 "70 lb.Wall Mount5 196NOK
CHPWWMR4818 "48 "70 lb.Wall Mount4 718NOK
StilModell
ASB520084TG
RFQ
ASB520108TG
RFQ
ASB520096TG
RFQ
StilModell
ADVR4U
RFQ
ADVR6U
RFQ
12...89

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?