BUSSMANN KTK-R Limitorn hurtigvirkende sikringer, klasse CC, 600 VAC


filtre
AC-spenningsvurdering: 600V AC , Kroppsmateriale: melamin , Kroppsstil: Sylindriske , Kompatibel med: BC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG-serien , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Diameter: 13 / 32 " , Element: enslig , Sikringsblokkdesign: Avslag , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Mfr. Serie: Bussmann KTK-R, Littelfuse KLKR, Mersen ATMR , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Hastighet: Raskt skuespill , Visuell indikasjon: Ikke indikerende , Spenningsvurdering: 600 VAC
StilModellKlasseKarakterFunksjonelt likSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris (eks. mva)
A
KTK-R-9
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R9200kA ved 600 VAC1.5 "187NOK
A
KTK-R-12
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R12200kA ved 600 VAC1.5 "155NOK
A
KTK-R-7
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R7200kA ved 600 VAC1.5 "160NOK
A
KTK-R-25
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R25200kA ved 600 VAC1.5 "155NOK
A
KTK-R-1/4
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/4200kA ved 600 VAC1.5 "176NOK
A
KTK-R-2/10
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R2/10200kA ved 600 VAC1.5 "167NOK
A
KTK-R-1/8
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/8200kA ved 600 VAC1.5 "194NOK
A
KTK-R-2
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R2200kA ved 600 VAC1.5 "160NOK
A
KTK-R-8
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R8200kA ved 600 VAC1.5 "187NOK
A
KTK-R-15
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R15200kA ved 600 VAC1.5 "411NOK
A
KTK-R-10
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R10200kA ved 600 VAC1.5 "155NOK
A
KTK-R-5
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R5200kA ved 600 VAC1.5 "155NOK
A
KTK-R-3/10
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/10200kA ved 600 VAC1.5 "168NOK
A
KTK-R-6/10
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6/10200kA ved 600 VAC1.5 "187NOK
A
KTK-R-4/10
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R4/10200kA ved 600 VAC1.5 "160NOK
A
KTK-R-6
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6200kA ved 600 VAC1.5 "160NOK
A
KTK-R-3/4
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/4200kA ved 600 VAC1.5 "168NOK
A
KTK-R-2-1 / 2
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R2.5200kA ved 600 VAC1.5 "176NOK
A
KTK-R-30
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R30200kA ved 600 VAC1.5 "155NOK
A
KTK-R-20
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R20200kA ved 600 VAC1.5 "155NOK
A
KTK-R-3-1 / 2
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3.5200kA ved 600 VAC1.5 "451NOK
A
KTK-R-3
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3200kA ved 600 VAC1.5 "155NOK
B
KTK-R-1/2
Klasse CC0.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/2200kA ved 600V AC1 1 / 2 "168NOK
C
KTK-R-4
Klasse CC4AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R4200kA ved 600V AC1 1 / 2 "160NOK
D
KTK-R-1/10
Klasse CC0.1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/10200kA ved 600V AC1 1 / 2 "176NOK
A
KTK-R-1
Klasse CC1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1200kA ved 600V AC1 1 / 2 "155NOK
D
KTK-R-1-1 / 2
Klasse CC1.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1.5200kA ved 600V AC1 1 / 2 "168NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?