Fiskebånd pinner

filtre

GARDNER BENDER -

Fiskebånd

StilModellLengdeMaterialePris (eks. mva)
AFTS-50B50ft.Stål728NOK
BFTS-65R65ft.Belagt karbonstålbånd, ABS nylonhus568NOK
CFTS-125R125ft.Belagt karbonstålbånd, ABS nylonhus1 026NOK
CFTS-250R250ft.Belagt karbonstålbånd, ABS nylonhus1 421NOK
KLEIN TOOLS -

Fiskebånd

StilModellFARGEDiameterSakMaterialePris (eks. mva)
A56014--Merket fisketapeGlassfiber6 301NOK
B56382--Fiskebånd-1 610NOK
C56056--Fiskebånd-3 835NOK
D56059--Fiskebånd-3 441NOK
E56115--Fiskebånd-2 678NOK
F56120--Fiskebånd-751NOK
G56380--Fiskebånd-2 559NOK
H56340--Fiskebånd-1 421NOK
I56116--Fiskebånd-790NOK
J50351--Fiskebånd-299NOK
K56350--Fiskebånd-2 559NOK
L56341--Fiskebånd-1 897NOK
M56383--Fiskebånd-2 180NOK
N56334--Fiskebånd-1 401NOK
N56333--Fiskebånd-875NOK
O56331--Fiskebånd-360NOK
P56351--Fiskebånd-3 411NOK
Q50550Klar / Hvit7.5 "FiskebåndGlassfiber/glassfylt nylon646NOK
R56335Orange / Black7"FiskebåndStål328NOK
GREENLEE -

Fish Stix -sett

Greenlee fiskepinner brukes med standard fisketape i vanskelig tilgjengelige områder, som tak og under tepper. Disse enhetene har en svært synlig grønn farge som gir forbedret spisssynlighet og to forskjellig gjengede spisser som har plass til ulike lednings-/kabelbunter. De kan enkelt tres sammen og ses når du arbeider over tak, ned vegger eller under hevede gulv.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A540-1212ft.839NOK
A540-2424ft.1 645NOK
RFQ
ECLIPSE -

Fiskebånd

StilModellLengdePris (eks. mva)
A900-148100ft.656NOK
A900-149200ft.985NOK
JAMESON -

Glødende stenger

StilModellFARGELengdetypenPris (eks. mva)
A7-8-IKGrønn2 1/2 fot. til 35 fot.Lyser i mørket1 704NOK
B7S-65Klysende30ft.Medium1 644NOK
C7S-45Tlysende20ft.Medium1 063NOK
D7 36-23-XNUMXTlysende24ft.Medium1 228NOK
RFQ
GREENLEE -

Teleskopiske fiskepinner

StilModellFARGELengdeMaterialePris (eks. mva)
AFP12Grønn26 "til 12 'Glassfiber1 358NOK
BFP18Grønn-Glassfiber1 833NOK
CFP24Grønn50 "til 24 'Glassfiber3 256NOK
DFP3Sølv6 "til 3 'Metal308NOK
GREENLEE -

Fiskebånd

Greenlee fisketape er ideelle for å trekke strandede eller rutte nye ledninger gjennom vegger eller elektriske rør i elektriske ledningsapplikasjoner. Disse båndene kommer i en plast / ABS plastkasse for å oppbevare dem sikkert. Koffertdesignet har grepskanter for sklifri håndtering, et komfortabelt håndtak for å redusere tretthet til operatøren og rask tapeutbetaling og tilbakespoling / sveivhåndtak for å trekke ledninger eller kabler raskt. Disse fisketapene med 1/8 eller 3/16 tommer diameter har stål/nylon/glassfiber/rustfritt stål/spiralviklet stålkonstruksjon med et fiskeøye for å holde fast i trådtråder eller kabler i energifylte eller farlige miljøer. Velg fra et bredt utvalg av disse fisketapene, tilgjengelig i lengder fra 25 til 250 fot.

StilModellSakLengdeMaterialeTapematerialeStrekkfasthetPris (eks. mva)
AFTXS-240BPFisk----1 283NOK
AFTXS-125BPFisk----930NOK
AFTXS-65BPFisk----646NOK
BFTXS-100WFiskebånd----1 681NOK
CFTN536-100Fiskebånd100ft.nylonnylon250 kg2 558NOK
D542-200Fiskebånd----15 467NOK
E438-2XFiskebånd25ft.StålStål-279NOK
FFTFS439-50Fiskebånd50ft.Såret Multistrand SteelSpiral såret stål500 lbs.2 667NOK
G542-150Fiskebånd----12 863NOK
HFTXSS-125Fiskebånd----1 972NOK
IFTXSS-65Fiskebånd----1 397NOK
J438-5HFiskebånd50ft.StålStål-445NOK
IFTXSS-240Fiskebånd----2 344NOK
KFTFS439-100Fiskebånd----5 226NOK
RFQ
LFTXF-50Fiskebånd----2 626NOK
RFQ
MFTN536-50Fiskebånd50ft.nylonnylon250 kg1 774NOK
NFTXF-100Fiskebånd100 ft.---5 137NOK
RFQ
OFTXS-65Fiskebånd----932NOK
OFTXS-240Merket fisketape----1 804NOK
OFTXS-125Merket fisketape----1 495NOK
PRFTXS-65Erstatningspatron----686NOK
PRFTXSS-125Erstatningspatron----1 516NOK
PRFTXSS-240Erstatningspatron----1 956NOK
PRFTXSS-65Erstatningspatron----1 193NOK
PRFTXS-125Erstatningspatron----1 002NOK
KLEIN TOOLS -

Glassfiber tape

StilModellPris (eks. mva)
A9461001 008NOK
B9461501 730NOK
IDEAL -

Fiskebånd

StilModellTilfellet MaterialSakLengdeMaterialeTapematerialeStrekkfasthettypenPris (eks. mva)
A31-096-Fiskebånd-----3 992NOK
B31-207-Slap-----6 325NOK
C31-094-Fiskebånd3.5 "----860NOK
D31-033-Fiskebånd-----619NOK
E31-202-Fiskebånd200ft.GlassfiberGlassfiber500 lbs.Uten Winder5 302NOK
F31-201-Fiskebånd100ft.-Glassfiber--3 285NOK
G31-155-Fiskebånd200ft.-Glassfiber--5 682NOK
H31-065-Fiskebånd-----5 519NOK
I31-051-Fiskebånd50ft.-Stål--858NOK
J31-200-Fiskebånd50ft.-Glassfiber--2 073NOK
H31-073-Fiskebånd-----1 238NOK
K31-091-Fiskebånd50ft.-Rustfritt stål--1 245NOK
B31-208-Slap-----5 881NOK
L31-038-Fiskebånd240ft.-Stål--822NOK
M31-552-Fiskebånd60ft.-Glassfiber--1 536NOK
H31-2982-Fiskebånd-----57 670NOK
M31-554-Utskifting av fisketape120ft.-Glassfiber--2 399NOK
L31-036-Fiskebånd120ft.-Stål--603NOK
N31-152-Fiskebånd100ft.-Glassfiber--4 091NOK
H31-097-Fiskebånd-----3 640NOK
I31-050-Fiskebånd100ft.-Stål--1 000NOK
O31-093-Fiskebånd100ft.-Rustfritt stål--2 388NOK
P31-004-Slap-----419NOK
Q31-035-Fiskebånd60ft.-Stål--403NOK
B31-190-Slap-----3 479NOK
WESTWARD -

Fiskebånd

StilModellLengdeMaterialeTapematerialeStrekkfasthettypenPris (eks. mva)
A6EKST050ft.StålStål400 lb.Med Winder Case258NOK
B6EKST6100ft.nylonnylon250 kgUten Winder407NOK
JAMESON -

Fisketape, merket

StilModellRørstørrelseLengdeStrekkfasthetPris (eks. mva)
A6-14-400M1 til 2 "400ft.400 lb.12 741NOK
B9A-25-400M2 til 4 "400ft.1000 kg20 717NOK
C11A-25-600M2 til 4 "600ft.1000 kg27 358NOK
D11-38-1000M4"1000ft.1400 lb.45 461NOK
JAMESON -

Fiskebånd

StilModellTilfellet MaterialRørstørrelseSakLengdetypenPris (eks. mva)
A12-516-AK--Tilbehørssett--2 012NOK
A10-140--Kit--295NOK
B16-14-300M--Fiskebånd--20 407NOK
C10-18-350MDRS--Fiskebånd--6 367NOK
A6-160--Slap--156NOK
A6-14-500M--Slap--12 607NOK
D15-316-300--Fiskebånd--12 664NOK
E11-38-500M--Fiskebånd--29 819NOK
F6-14-300M--Fiskebånd--10 475NOK
A6-141--Rulleguide--1 135NOK
A6-146--Kit--402NOK
A10-316-AK--Tilbehørssett--1 247NOK
A9-25-AK--Tilbehørssett--1 207NOK
G11-38-1500M--Fiskebånd--64 278NOK
H8-18-165MDR--Fiskebånd--2 309NOK
A6-140--Kit--490NOK
A6-162--Fleksibel leder--471NOK
I7-06AK--Tilbehørssett--1 166NOK
J10-316-300Metal3/4 to 1-1/2"Fiskebånd300ft.Med rullestativ9 219NOK
K10-316-200Metal3/4 to 1-1/2"Fiskebånd200ft.Med rullestativ8 202NOK
L8-18-150 XNUMXPlast-Fiskebånd150ft.-3 983NOK
M8-18-100 XNUMXPlast1 / 2 "Fiskebånd100ft.Med Winder Case3 153NOK
IDEAL -

Merket fisketape

StilModellLengdePris (eks. mva)
A31-066120ft.1 564NOK
B31-074240ft.1 673NOK
A31-067240ft.1 795NOK
WESTWARD -

Tråd fiskepinnesett

StilModellLengdePris (eks. mva)
A21CJ1712ft.568NOK
B21CJ1824ft.1 005NOK
RFQ
KLEIN TOOLS -

Fiskestokk

StilModellPris (eks. mva)
A564181 101NOK
RFQ
B564301 636NOK
CSRS569813 461NOK
D56406456NOK
RFQ
E564002 570NOK
F56415905NOK
G563241 474NOK
RFQ
HVDV327103299NOK
ISRS569802 704NOK
J56312802NOK
K563251 553NOK
L56409849NOK
MSRS56038582NOK
IDEAL -

Fiskepinner

StilModellLengdePris (eks. mva)
A31-61112ft.619NOK
A31-61224ft.1 330NOK
RFQ
ECLIPSE -

Kabeltrekking og ruting

StilModellLengdeMaterialePris (eks. mva)
A902-47218ft.Kompositt2 128NOK
B902-47130ft.Epoksyharpiks1 403NOK
KLEIN TOOLS -

Dobbelt S krok fiskestangfeste

ModellSakPris (eks. mva)
56512CE4XEE244NOK
GREENLEE -

Fiskepinnesett, 15 fot. Lengde, 3/16 tomme diameter, 200 lbs. Strekkstyrke

ModellSakPris (eks. mva)
540-15AA9TWE892NOK
WESTWARD -

Ikke-ledende fisketape 5/32 tommer x 50 fot

ModellSakPris (eks. mva)
21CJ16AB6EVG1 008 NOK
GARDNER BENDER -

Rør målebånd 1/4 tommer x 2750 fot

ModellSakPris (eks. mva)
ST40AA7EDL-
RFQ
12

Fiskebånd pinner

Fiskebånd og pinner (også kjent som trekkbånd eller elektrikers slanger) brukes til å føre nye ledningsopplegg gjennom vegger og elektriske ledninger. Raptor Supplies tilbyr en rekke av disse fiskebåndene fra merker som Eclipse, Gardner Bender, Greenlee, Ideal, Jameson og Westward. De har høykvalitets ikke-ledende glassfiberkonstruksjon som forenkler ytterligere utstyrt med solide messingkoblinger og øye-/krokender, og en bøybar messingfjær for håndtering av kraftige wiretrekk. Disse enhetene er integrert med en konturdesign for brukervennlighet og en wireknute som ikke låser seg i hjørner mens du arbeider.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?