Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KTK-R-2/10 Sikring 2/10a Klasse Cc Ktk-r 600vac | AE8QME 6F191

BUSSMANN KTK-R-2/10 Sikring 2/10a Klasse Cc Ktk-r 600vac

På lager
Vare: AE8QME Modell: KTK-R-2/10Kryssreferanse: 6F191
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseCC
Diameter13 / 32 "
EAN5027590092289
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R
Sikringsforsterker2/10
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600 VAC
Lengde1.5 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKlasseKarakterFunksjonelt likSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN KTK-R-4/10 Sikring 4/10a Klasse Cc Ktk-r 600vac | AA9FGK 1CW91 KTK-R-4/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R4/10200kA ved 600 VAC1.5 "160NOK
BUSSMANN KTK-R-7 Sikring 7a Klasse Cc Ktk-r 600vac | AA9FGL 1CW92 KTK-R-7CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R7200kA ved 600 VAC1.5 "160NOK
BUSSMANN KTK-R-6/10 Sikring 6/10a Klasse Cc Ktk-r 600vac | AD9PCL 4TWU3 KTK-R-6/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6/10200kA ved 600 VAC1.5 "187NOK
BUSSMANN KTK-R-1/2 Sikring, 0.5 A, Ikke-indikerende, Standard, 600 V | AE2FHU 4XC17 KTK-R-1/2Klasse CC0.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/2200kA ved 600V AC1 1 / 2 "168NOK
BUSSMANN KTK-R-3/4 Sikring 3/4a Klasse Cc Ktk-r 600vac | AE2FHV 4XC18 KTK-R-3/4CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/4200kA ved 600 VAC1.5 "168NOK
BUSSMANN KTK-R-1 Sikring, 1 A, Ikke-indikerende, Standard, 600 V | AE2FHW 4XC19 KTK-R-1Klasse CC1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1200kA ved 600V AC1 1 / 2 "155NOK
BUSSMANN KTK-R-1-1/2 Sikring, 1.5 A, Ikke-indikerende, Standard, 600 V | AE2FHX 4XC20 KTK-R-1-1 / 2Klasse CC1.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1.5200kA ved 600V AC1 1 / 2 "168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KTK-R-2/10 Sikring 2/10a Klasse Cc Ktk-r 600vac
167NOK / enhet