Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4045.B27.080.Z11.04 Indekserbar fresekutter F4045b27080z1104 | AD6DWM 44W849

WALTER TOOLS F4045.B27.080.Z11.04 Indekserbar kvernkutter F4045b27080z1104

På lager
Vare: AD6DWM Modell: F4045.B27.080.Z11.04Kryssreferanse: 44W849
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
21 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1.575 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.157 "
Diameter4.921 "
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeStål, støpejern
NomenklaturF4045.B27.080.Z11.04
Antall innsettinger som kreves18
Total lengde2.48 "
Shank Dia.1.063

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1185
Skipets høyde (cm)8.51
Skipets lengde (cm)18.01
Skipets bredde (cm)18.01
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoreDiameterNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Indekserbar fresekutter F4045b27063z0904 | AD6DWL 44W848 F4045.B27.063.Z09.041.063 "3.15 "F4045.B27.063.Z09.04111.968 "1.06318 240 NOK
WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Indekserbar kvernkutter F4045b40125z1804 | AD6DWN 44W850 F4045.B40.125.Z18.041.575 "6.299 "F4045.B40.125.Z18.04222.48 "1.57530 660 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4045.B27.080.Z11.04 Indekserbar kvernkutter F4045b27080z1104
21 665 NOK / enhet