WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Indekserbar kvernkutter F4045b40125z1804 | AD6DWN 44W850

WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Indekserbar kvernkutter F4045b40125z1804

På lager
Vare: AD6DWN Modell: F4045.B40.125.Z18.04Kryssreferanse: 44W850

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1.575 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.157 "
Diameter6.299 "
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeStål, støpejern
NomenklaturF4045.B40.125.Z18.04
Antall innsettinger som kreves22
Total lengde2.48 "
Shank Dia.1.575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5935
Skipets høyde (cm)8.51
Skipets lengde (cm)18.01
Skipets bredde (cm)18.01
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoreDiameterNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Indekserbar fresekutter F4045b27063z0904 | AD6DWL 44W848 F4045.B27.063.Z09.041.063 "3.15 "F4045.B27.063.Z09.04111.968 "1.06318 240 NOK
WALTER TOOLS F4045.B27.080.Z11.04 Indekserbar fresekutter F4045b27080z1104 | AD6DWM 44W849 F4045.B27.080.Z11.041.575 "4.921 "F4045.B27.080.Z11.04182.48 "1.06321 665 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Indekserbar kvernkutter F4045b40125z1804
30 660 NOK / enhet