WALTER

filtre

maskinering

Pneumatikk

Lab forsyninger

Plumbing

Håndverktøy

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Elektrisk

maskinering filtre

MaskinskjæreverktøyVis alle

  • Hardmetallbor

    Kostnadseffektive boremaskiner, karbidsentre og spiralbor laget med XD-teknologi for boring av hull fra 0.05 til 100 mm i diameter. Tilgjengelig i variantene A, K10/20, TFL, TiN og XPL

  • Endemøller av hardmetall

    Kule-, karbid-, firkant- og gjengefreser med DPL-belegg for å øke verktøyets levetid og matehastighet. Brukes sammen med freseverktøy for å bore, bore og kutte tannhjul, og produsere spor med halsdiametre fra 0.1 til 12 mm

  • Kjølevæskemateriale borebits

    Slitesterke 3 - 25 mm borkroner med XPL-belegg ideell for bruk i formfremstilling, bil- og energiindustri. Kan lede kjølevæske fra verktøyet for effektivt å redusere temperaturen på operasjonen og gi smøring

  • Ekstra lange borebiter

    Solide hardmetallbor med rillelengde opptil 485 mm optimalt for dypboringsoperasjoner. Tilgjengelig i ulike lengder, spissvinkler og skaftdiametre

  • Grooveverktøy

    Inkluderer utvendige firkantede skaftholdere med skaftdiameter på opptil 1 tomme, ideell for profilvending og avskjæring. Har lav hodevekt for forbedret sponevakuering

  • Jobber Lengde Drill Bits

    Høyhastighetsbor i stål og solid karbid med en 140-graders spissvinkel ideell for å lage nøyaktige hull. Har en TiNAl-finish for å tåle det tøffe industrielle miljøet

  • Spottingbor

    ISO- og ANSI-sertifiserte borekroner med karbidkonstruksjon for å starte hull og finne dem nøyaktig. Tilgjengelig i 90 og 120 graders borepunktalternativer

  • Rett fløytebor

    Selvsentrerende bor med solid karbidkonstruksjon; ideell for boring av høytemperaturlegeringer, titanlegeringer og støpejernsoverflater. Tilgjengelig i forskjellige lengder og skaftdiametre

  • Taps

    Høyhastighets håndtapper i stål, med rette riller, brukt i produksjonsmaskiner hvor gjengeytelse og høy nøyaktighet kreves. Tilgjengelig i THL- og TiN-finish med skaftdiameter opp til 6 mm

  • Trådmøller

    Inkluderer endefreser av hardmetall, vendbare freser og gjengefreser designet for å kutte både innvendige og utvendige gjenger. Forenkler også gjenging av tynnveggede arbeidsstykker

Maskinverktøy TilbehørVis alle

  • arbors
  • Verktøy innlegg
  • Verktøyholder tilbehør

    Bredt utvalg av klemmer, klemskruer, skrueadaptere og Torx 9-skruer designet for bruk med T14-skrumonteringsverktøy

  • Verktøyholdere

    Inkluderer adaptere, bøsninger, kassetter og verktøyholdere som brukes til å lagre eller bære industrielt utstyr. Tilgjengelig i forskjellige former og størrelser  

Indekserbare verktøyVis alle

Indekserbare innsatserVis alle

  • Fresing

    Brukes til å kutte/forme noen av de tøffeste industrielle materialene. Tilgjengelig i sjukantet, åttekantet, parallellogram, rektangel, kvadrat, trekant, sirkel, diamant og rombiske former

  • Snu innlegg

    Dreie- / sporings- / avskjæringsverktøy som brukes som skjærekant ved fresing, snu eller skjæring. Funksjon MP / NRS / RP / FP chip breakers for å forhindre overdreven akkumulering av ødelagte chips og trenge arbeidsplassen

Maskinering forsyningerVis alle

  • Chucking Reamers

    Solidkarbid- og HSS-rømmere produsert i henhold til DIN dimensjonsstandarder. Tilgjengelig i 4-, 6- og 8-fløytevarianter som brukes til hullforstørrelse og fjerning av grader

FreseverktøyVis alle

  • Indekserbare sluttfabrikker

    ANSI-kompatible boreinnsatser, vendbare freser og spadeboreinnsatser som brukes til spiralformet interpolasjon, ramping, spaltering, fresing og konturfresing. Tilgjengelig i 6 og 6.299 tommers skjærediameter

Om WALTER

Siden 1925 har Walter Tools produsert presisjons- og maskineringsverktøy av høy kvalitet for applikasjoner innen bygg-, bil-, energi- og luftfartsindustrien. Walter Tools-katalogen inkluderer borkroner, endefreser, chucking-rømmere, sporverktøy, verktøyholdere og gjengefreser. Merkets Xtreme Type Jobber Bor er designet i samsvar med OSHA- og ISO-sertifiseringer og har overflatebehandlet konstruksjon, og er dermed ideell for å lage hull i sirkulære tverrsnitt med ekstra hardhet og slitestyrke. Disse karbidborkronene er i stand til å gi bedre strukturell stivhet sammenlignet med høyhastighetsstål, og har spiralriller konstruert med en høyere rillevinkel for å effektivt fjerne sponene. For å forstørre et eksisterende hull for nøyaktige festeinstallasjoner, Walter chucking reamers tillate enkel montering på borepresser, dreiebenker og skruemaskiner ved hjelp av en rett eller morse konisk skaft og har en 45 graders avfasning på skjærekanten for å gi maksimal presisjon når rømmen går inn i hullet. Velg fra et bredt utvalg av disse rømmerne og andre relaterte merkeprodukter, som endefreser, sporverktøy, borestenger, verktøyholdere og tilbehør til verktøyholdere på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter