Reléer | Norge

Relays

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

D26 AC-relé, firepolet, mekanisk lås, 440/480V spolespenning, 50/60 Hz
Varenummer: BJ2CLD
Modell: D26MR402C
18 467 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Frihet med fast kontakt MultiP AC-kontrollrelé, 10A, 2No-2Nc-kontakt, 380 VAC V-spole
Varenummer: BJ2CAU
Modell: D15CR22LB
8 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Tidsforsinkelsesrelé, 1-1023 sek., 120V AC/DC, 10A
Varenummer: CD4YXT
Modell: TD-81622-41
1 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Tidsforsinkelsesrelé, 12 VDC, 10A
Varenummer: CD4YTU
Modell: TD-81326-40
1 144 NOK / enhet
Se detaljer
Tidsforsinkelsesrelé, 1A normalt åpen
Varenummer: CD6CRU
Modell: THS-1314D-36
772NOK / enhet
Se detaljer
Tidsforsinkelsesrelé, 24V AC / DC, 10A
Varenummer: CD6DMU
Modell: TR-51628-09
968NOK / enhet
Se detaljer
Tidsforsinkelsesrelé, intervall på, SPDT, 24V AC, 0.6 til 60 sek., styrespenning
Varenummer: CL2QBH
Modell: TH40568-08J
Se detaljer
Tidsforsinkelsesrelé, Single Shot Falling Edge, SPDT, 48V AC, 0.05-5 sek., Kontrollspenning
Varenummer: CL2PTQ
Modell: TH42264-04J
Se detaljer
Timer Relé 100 Hr. 14 Pin 3a 4pdt 24v
Varenummer: AA9PLU
Modell: 1EJN5
706NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...641642

Relays

Releer er elektromekaniske enheter som brukes til å kontrollere strømmen av elektrisk strøm i en krets. De fungerer som brytere som betjenes av et elektrisk signal i stedet for manuell handling. Disse enhetene består av en spole, en armatur og ett eller flere sett med kontakter. Releer brukes ofte i automasjonssystemer, kontrollpaneler og bilelektronikk. De gir elektrisk isolasjon, lar laveffektkontrollsignaler bytte høyeffektbelastninger og forbedrer sikkerhet og beskyttelse i elektriske systemer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?