Landbruksvifter

filtre

SCHAEFER -

Belte-drivstoff til eksos

StilModellHøydeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPHPMaks. DybdeMotor turtallAntall kniverPropell Dia.Pris (eks. mva)
AGFFM363G1243.13 "10,08083801/225-1 / 4 "1725336 "-
RFQ
BGFFM365G1243.13 "11,89399111/225-1 / 4 "1725536 "34 673NOK
BGFFM485G1-255.5 "22,010/1435818,924/12,345126 "1725/1140648 "39 427NOK
BGFFM485G155.5 "23,39120,576126 "1725648 "38 689NOK
AGFFM483G1-255.5 "18,387/12,16215,809/10,457126 "1725/1140348 "-
RFQ
BGFFM525G1-258.25 "25,395/1652621,835/14209126 "1725/1140552 "46 589NOK
AGFFM525G158.25 "25,94222,305126 "1725552 "-
RFQ
StilModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPMotorisolasjonMotor turtallAntall kniverFasePropell Dia.Pris (eks. mva)
AGPFM1200-119-1 / 2 "16101448Klasse B17256112 "10 389NOK
AGPFM2000-123-3 / 8 "37303318Klasse B17253120 "10 576NOK
AGPFM20HC-323-3 / 8 "51434782Klasse B1725/14254320 "-
RFQ
AGPFM20HC-123-3 / 8 "51434782Klasse F1725/14254120 "12 577NOK
AGPFM1600-124-1 / 2 "32172953Klasse B17253116 "9 595NOK
AGPFM2400-3A26 "95008500Klasse B1725/14254324 "-
RFQ
AGPFM2405-1A26 "95008500Klasse F8255124 "13 253NOK
AGPFM2400-1A26 "95008500Klasse F1725/14254324 "14 431NOK
AGPFM2405-3A26 "95008500Klasse B8255324 "-
RFQ
MULTIFAN -

Landbruks eksosvifter

StilModellMotor turtallCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPAntall kniverPropell Dia.WattsBreddeFan RPMPris (eks. mva)
AC8E92K0M1023881612,50011,200336 "730568875 "81520 948NOK
BC6363K1M10238108577007320524 "658568874 "108519 449NOK
BC6363K0M10238112581707420524 "544568874 "112517 780NOK
StilModellSpenningPris (eks. mva)
AT6E40K1M81160120V3 621NOK
RFQ
AT6E40A2M81160230V3 621NOK
RFQ
AT6E40K0M81160240V3 621NOK
RFQ
StilModellSpenningPris (eks. mva)
AT6D40K1M811004 Til 6.3A4 851NOK
RFQ
AT6D50K2M811004 Til 6.3A4 415NOK
RFQ
AT6D50KBM801004 Til 6.3A3 567NOK
RFQ
AT6D50KBM811004 Til 6.3A3 989NOK
RFQ
AT4D50K2M81100220V3 989NOK
RFQ
AT4D50AAM82100400V3 887NOK
RFQ
AT6D50A1M80100400V3 992NOK
RFQ
AT6D50A4M80100400V3 567NOK
RFQ
AT4D40A8M80100400V3 339NOK
RFQ
AT6D50A5M80100400V3 865NOK
RFQ
AT4D40K2M81100400V3 939NOK
RFQ
AT4D50AAM80100400V3 567NOK
RFQ
AT4D50K3M81100400V3 989NOK
RFQ
AT4D50K6M80100440V3 567NOK
RFQ
StilModellSpenningPris (eks. mva)
AT6D40K3M811602.5 Til 4A3 621NOK
RFQ
AT6D40A0M81160230V3 621NOK
RFQ
StilModellMaks strømPris (eks. mva)
AH6D82B0M1010010A10 814NOK
RFQ
AH4D82C0M10100Blind10 201NOK
RFQ
AH6D82C0M10100Coolnet -enhet11 223NOK
RFQ
AH6D92C0M10100Elektronisk kaskademodul11 836NOK
RFQ
AH4D82D0M10100Elektronisk kontroller11 018NOK
RFQ
AH6D92D0M10100Viftestasjon16 947NOK
RFQ
AH6D92A0M10100Frekvensregulator8 565NOK
RFQ
AH6D82A0M10100Mobil vifte7 952NOK
RFQ
AH4D82B0M10100Overstyr bryter8 770NOK
RFQ
AH4D82B1M10100Hanesett9 178NOK
RFQ
AH6D92B0M10100Veggprofilsett11 427NOK
RFQ
MULTIFAN -

Høytrykksvifter

StilModellPris (eks. mva)
AH4D8255M1050015 986NOK
RFQ
AH6D82F0M1050018 276NOK
RFQ
AH6D92G0M1050019 298NOK
RFQ
AH6D9251M1050014 208NOK
RFQ
AH4D6352M1050012 756NOK
RFQ
AH6D82E0M1050013 799NOK
RFQ
AH4D82F1M1050016 640NOK
RFQ
AH6D9254M1050024 081NOK
RFQ
AH6D8254M1050018 337NOK
RFQ
AH6D82G0M1050018 685NOK
RFQ
AH6D6352M1050012 838NOK
RFQ
AH6D9253M1050018 971NOK
RFQ
AH4D8254M1050017 274NOK
RFQ
AH4D8252M1050016 415NOK
RFQ
AH6D8253M1050017 908NOK
RFQ
AH4D82F0M1050016 231NOK
RFQ
AH4D82H0M1050018 480NOK
RFQ
AH6D92F0M1050018 889NOK
RFQ
AH4D82G0M1050017 662NOK
RFQ
AH4D7151M1050012 960NOK
RFQ
AH6D92H0M1050024 409NOK
RFQ
AH6D9252M1050018 439NOK
RFQ
AH6D7151M1050013 063NOK
RFQ
AH4D8253M1050016 620NOK
RFQ
AH6D8252M1050012 899NOK
RFQ
MULTIFAN -

Enfasede drivhusvifter

StilModellSpenningPris (eks. mva)
AT4E50K1M1110010 Til 16A3 989NOK
RFQ
AT6E50K3M81100120V3 989NOK
RFQ
AT6E50K3M80100120V3 567NOK
RFQ
AT6E50A1A11100230V3 989NOK
RFQ
AT4E40A6M80100230V3 339NOK
RFQ
AT4E50AAM80100230V3 567NOK
RFQ
AT6E50A1M80100230V3 567NOK
RFQ
BT4E40K2M811002408 349NOK
AT6E50KAM81100240V3 989NOK
RFQ
AT4E40K2M80100240V3 339NOK
RFQ
AT4E50K2M81100240V3 989NOK
RFQ
AT6E50KAM80100240V3 567NOK
RFQ
AT4E40K1M11100277V3 698NOK
RFQ
DAYTON -

Landbruks eksosvifter

Dayton landbruksavtrekksvifter er designet for å tåle etsende, fuktige, ikke-eksplosive og ikke-farlige miljøer. De er utstyrt med helt lukkede luft-over-motorer med sikrede kulelager og har kraftig galvanisert ramme. Velg fra et bredt utvalg av disse landbruksavtrekksviftene, tilgjengelig i 1- og 3-fasealternativer.

StilModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPMotor turtallMotor TypeMonteringsstedAntall kniverFasePris (eks. mva)
A7DZ45--------30 243NOK
RFQ
A7DZ46--------12 352NOK
RFQ
B44YU1312.5561848451100Permanent delt kondensatorVertikal3110 602NOK
C44YU0714110779381825Permanent delt kondensatorVertikal3121 523NOK
D44YU101411,59810,0521725-Vertikal4-6 672NOK
E44YU08171892615973850Permanent delt kondensatorVertikal2112 921NOK
E44YU151719001160978503-faseVertikal2312 706NOK
F44YU201719608167731725-Vertikal3-21 162NOK
G44YU092711,42010,1701725Kondensatorstart, KondensatorløpWall4125 918NOK
H44YU172710,7709390825Permanent delt kondensatorWall3113 134NOK
I44YU122819,10016,500850Permanent delt kondensatorWall2118 798NOK
J44YU142821,10018,9001725Kondensatorstart, KondensatorløpWall3120 720NOK

Landbruksvifter

Landbruksvifter tømmer varmen og røykene i landbruks- og industrianlegg. Raptor Supplies tilbyr landbruksvifter fra merker som Multifan, Dayton og Schäfer. De har aluminium / glassfiber / galvanisert stålramme med polypropylen / galvanisert stål propeller for å tåle fuktige og etsende miljøer. Belte-drivvifter gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler, mens viftene til direktedrift er konstruert slik at motoren er koblet direkte til viften gjennom aksler eller aksler, og derved øker energieffektiviteten. Utvalgte vifter kommer uten monterte stasjonspakker for å tilpasse ventilatoren i henhold til spesifikke applikasjoner. Velg mellom et bredt utvalg av disse viftene med viftehastigheter fra 332 til 1750 o / min.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?