Anheng kontrollstasjoner

filtre

Hengende kontrollstasjoner er egnet for fjernstyring av industrimaskiner eller utstyr. De inkluderer en kabel som kan henges fra taket eller monteres på vegg og en...Les mer

SCHNEIDER ELECTRIC -

3-knapp opp/ned anheng kontrollstasjon

StilModellPris (eks. mva)
AXACA28137 080NOK
BXACA20533 131NOK
KH INDUSTRIES -

Hengende stasjoner

StilModellKontaktvurderingDybdeHøydeBoligfargeBreddePris (eks. mva)
ACPA02-A4C-000A1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 220 VAC3"5.5 "oransje2.5 "2 688NOK
BCPC02-C00-000A5A til 125V1.6 "8"Gul2"2 740NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Anheng kontrollstasjoner

StilModellSakPris (eks. mva)
AXACA2173Kontrollstasjon5 794NOK
BXACA4713Kontrollstasjon11 203NOK
CXACA217Kontrollstasjon6 534NOK
DXACA881Kontrollstasjon8 518NOK
EXACA211Mekanisk3 238NOK
FXACA2073Mekanisk3 618NOK
GXACA2013Mekanisk2 444NOK
H9001BW102YAnhengstasjon3 307NOK
IXACA207Anhengstasjon3 244NOK
SQUARE D -

Anhengstasjon

StilModellNEMA-vurderingHandlingKontakt skjemaBreddeKontaktvurderingDybdeHøydeBoligfargePris (eks. mva)
A9001BW92R1, 3, 3R, 4, 4XØyeblikks2Nei2.19 "5A ved 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Rød2 025NOK
B9001BW100YU1, 3, 3R, 4, 4XØyeblikks2Nei2.19 "5A ved 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul2 712NOK
B9001BW94Y1, 3, 3R, 4, 4XOpprettholdt1NO / 1NC2.19 "5A ved 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul2 703NOK
B9001BW91YU1, 3, 3R, 4, 4XØyeblikks2NO / 2NC2.19 "5A ved 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul2 016NOK
C9001BW92B1, 3, 3R, 4, 4XØyeblikks2Nei2.19 "5A ved 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Svart2 051NOK
D9001BW92Y1, 3, 3R, 4, 4XØyeblikks2Nei2.19 "5A ved 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul2 193NOK
E9001BW95Y1, 3, 3R, 4, 4XØyeblikks1NO / 1NC2.19 "5A ved 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul2 072NOK
B9001BW93Y1, 3, 3R, 4, 4XØyeblikks2Nei2.19 "5A ved 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul2 417NOK
FXACA2014, 4X, 5Øyeblikks2Nei2.76 "10A ved 600 VAC/DC3.27 "4.33 "Gul2 847NOK
DAYTON -

2-knapps brukerkonfigurerbare hengende trykknapper

Dayton trykknappstasjoner er ideelle for standard heiseapplikasjoner. De har store fingergrep for å gi komfortabelt grep og betjening. Disse CE-, CSA- og UL-listede trykknappstasjonene har ABS/polykarbonat-husmateriale. Velg fra et bredt utvalg av disse trykknappstasjonene, tilgjengelige i vedlikeholds- og øyeblikksvarianter Raptor Supplies.

StilModellBreddeHandlingKontakt skjemaKontaktvurderingDybdeHøydeBoligfargeNEMA-vurderingPris (eks. mva)
A20C8141.73 "Øyeblikks2Nei240V2.83 "7.56 "Gul4X1 642NOK
A20C8151.73 "Øyeblikks1NO / 1NC240V2.83 "7.56 "Gul4X2 032NOK
B20C8132.08 "Øyeblikks2Nei600 VAC/DC2.91 "9.25 "Gul4, 4X, 5 og IP651 809NOK
C20C8052.19 "Øyeblikks2NO / 2 hastighet600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 897NOK
D20C8062.19 "Øyeblikks2Nei600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 659NOK
E20C8082.19 "Øyeblikks1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 570NOK
F20C8112.19 "Øyeblikks2Nei600 VAC/DC2.98 "4.62 "Svart1, 3, 3R, 4, 4X1 432NOK
G20C8122.19 "Øyeblikks2Nei600 VAC/DC2.98 "8"Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 398NOK
C20C8042.19 "Øyeblikks2NO / 2NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 571NOK
H20C8072.19 "Opprettholdt1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 981NOK
I20C8092.19 "Øyeblikks2Nei600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 612NOK
J20C8102.19 "Øyeblikks2Nei600 VAC/DC2.98 "4.62 "Rød1, 3, 3R, 4, 4X1 407NOK
CPI -

Værbestandige brytere

StilModellKontakt skjemaDybdeHøydeHousing MaterialTerminalerType operatørBreddePris (eks. mva)
AK1006-503-0.94 "2.06 "Neopren Gummi innkapslet-spaken0.83 "2 131NOK
BD1021-540SPDT---Ledningsledninger--697NOK
CB7151-516SPST0.5 "1.61 "Thermo plastgummiLedningPush Button0.81 "373NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Hengende stasjoner

StilModellHousing MaterialAntall operatørerPris (eks. mva)
A9001BW92YY236Polykarbonat, PET-polyesterblanding22 254NOK
BXACA481polypropylen45 490NOK
KH INDUSTRIES -

8 Operatør Pendant Control Station

StilModellHandlingKontakt skjemaPris (eks. mva)
ACPH08-B3C-000AOpprettholdt / momentant / momentant / momentantNEI, NC9 469NOK
ACPH08-B3D-000AOpprettholdt / momentant / momentant / momentantNEI, NC13 005NOK
BCPH08-A3C-000AMomentary / Momentary / MomentaryNEI, NC7 884NOK
CCPH08-A3D-000AMomentary / Momentary / Momentary / MomentaryNEI, NC12 542NOK
DCPH08-C3C-000AMomentary / Momentary / Momentary / MomentaryNEI13 212NOK
KH INDUSTRIES -

4 Operatør Pendant Control Station

StilModellHandlingKontakt skjemaPris (eks. mva)
ACPH04-B1C-000AVedlikeholdt / momentantNEI, NC4 691NOK
BCPH04-B1D-000AVedlikeholdt / momentantNEI, NC5 654NOK
CCPH04-C1C-000AOpprettholdt 2 posisjon - øyeblikkelig (sammenlåst)NEI4 138NOK
DCPH04-A1C-000AMomentary / MomentaryNEI, NC4 076NOK
CCPH04-D1D-000AMomentary / MomentaryNEI4 946NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Trykknapp anhengstasjoner

Hubbell Wiring Device-Kellems trykknapphengende stasjoner er designet for å fjernstyre kraner, vinsjer og taljer. De har to knapper for start og stopp med én hastighet. Disse trykknappstasjonene er installert på hengende ledninger for enkel rekkevidde. Nylonsnorgrepet holder ledningene sikkert og forhindrer at de buer seg. NEMA 4X og IP 66 -klassifisering sikrer beskyttelse mot harde kjemikalier og miljøforhold. Velg mellom et stort utvalg av trykknappstasjoner, tilgjengelig i to normalt åpne og en normalt åpne og en normalt nære varianter.

StilModellKontakt skjemaHøydeBreddePris (eks. mva)
ACPB201NO / 1NC9.13 "2.38 "2 703NOK
ACPB212Nei2.38 "1.06 "2 251NOK
KH INDUSTRIES -

6 Operatør Pendant Control Station

StilModellHandlingKontakt skjemaPris (eks. mva)
ACPH06-B2D-000AVedlikeholdt / Momentary / MomentaryNEI, NC8 516NOK
BCPH06-B2C-000AVedlikeholdt / Momentary / MomentaryNEI, NC6 271NOK
CCPH06-A2C-000AMomentary / Momentary / MomentaryNEI, NC5 981NOK
DCPH06-D2D-000AMomentary / Momentary / MomentaryNEI8 795NOK
ECPH06-A2D-000AMomentary / Momentary / MomentaryNEI, NC8 329NOK
FCPH06-C2C-000AMomentary / Momentary / MomentaryNEI6 156NOK
WOODHEAD -

130023 serie anhengsbryter

KH INDUSTRIES -

Anhengstasjon, 2 trykknapper

StilModellHandlingKontakt skjemaDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
ACPH02-B00-000AOpprettholdtNEI, NC1.5 "5.2 "3.1 "3 251NOK
BCPH02-D00-000AØyeblikksNEI1.5 "5.2 "3.1 "3 516NOK
CCPE02-D00-000AØyeblikksNEI1.6 "8"2"3 706NOK
CCPE02-C00-000AØyeblikksNEI1.6 "8"2"2 936NOK
DCPH02-A00-000AØyeblikksNEI, NC1.5 "5.2 "3.1 "2 516NOK
BCPH02-C02-000AØyeblikksNEI1.5 "5.2 "3.1 "2 562NOK
MORSE DRUM -

2-knapps anhengskasse uten ledning

ModellSakPris (eks. mva)
3240-pCD9ANX3 434 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Anheng Trykknapp Stasjon Nei / nc Gul

ModellSakPris (eks. mva)
XACA205AF9GMB2 653 NOK
SQUARE D -

Hengende trykknappstasjon, brukerkonfigurerbar, 2Nei, mekanisk forrigling, 1/3/3R/4/4X

ModellSakPris (eks. mva)
9001BW90YUCV4NNA2 053 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Pendelkontrollstasjon, åtte knapper, 250 VAC, gul

ModellSakPris (eks. mva)
PBS8CE6TUC-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Pendelkontrollstasjon, 250 VAC, svart

ModellSakPris (eks. mva)
MS2CE6TTU-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Pendelkontrollstasjon, fireknapp, 250 VAC, gul

ModellSakPris (eks. mva)
PBS42CE6TTZ-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Pendelkontrollstasjon, to knapper, 250 VAC, svart

ModellSakPris (eks. mva)
PBS2CE6TTW-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Pendelkontrollstasjon, seks knapper, 250 VAC, gul

ModellSakPris (eks. mva)
PBS62CE6TUB-
RFQ
12

Anheng kontrollstasjoner

Anhengskontrollstasjoner er designet for å styre og kontrollere industrielle maskiner og systemer, og reduserer dermed behovet for menneskelig inngripen. Raptor Supplies tilbyr en rekke anhengskontrollstasjoner fra merker som CPI, Dayton, Hubbell, KH Industries, Schneider Electric, Square D og Vestil. Trykkknapp hengende stasjoner fra KH Industries har støt- og vibrasjonsbestandig konstruksjon og et kraftig ABS-kabinett for å sikre problemfri drift. Disse kontrollstasjonene er NEMA 4 og 4X klassifisert for korrosjonsmotstand og har en todelt design som gir enkel ledning. Rute D anhengstasjoner har en ergonomisk design med et konturert grep, noe som gjør dem enkle å holde i en hånd. Disse stasjonene kommer i et kraftig termoplastisk kabinett med selvslukkende brennbarhet for å gi maksimal sikkerhet. Disse anhengskontrollstasjonene er tilgjengelige i 1, 2, 4, 6 og 8 operatørmodeller på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom øyeblikkelige og vedlikeholdte handlingsknapper?

  • En kortvarig handlingsknapp går tilbake til sin opprinnelige tilstand når den slippes. Dette betyr at hvis den øyeblikkelige knappen trykkes inn, vil maskinen den er tilkoblet aktiveres så lenge operatøren holder knappen nede.
  • Når det gjelder den opprettholdte handlingsknappen, forblir bryteren i på/av-posisjon til den skyves tilbake igjen for å endre kontaktenes tilstand.
  • For eksempel, i en kranapplikasjon, kan en momentan handlingsknapp brukes til å kontrollere bevegelsen i en bestemt retning, mens en vedlikeholdt bryter vil bli brukt til å kontrollere kranens opp/nedbevegelse.

Hva er hensikten med en mekanisk forrigling?

En mekanisk forrigling hjelper til fysisk å koble til en annen enhet for å forhindre utilsiktede handlinger.

Kan jeg bruke hengende kontrollstasjoner i eksplosjonsfarlige områder?

Enkelte hengende kontrollstasjoner er spesielt designet for bruk i farlige miljøer, for eksempel eksplosjonssikre stasjoner. Sørg derfor for at den hengende stasjonen er egnet for den tiltenkte bruken og miljøet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?