Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CPI K1006-503 værbestandig bryterhendel | AE3JBG 5DKG4

CPI K1006-503 Værbestandig bryterspak

På lager
Vare: AE3JBG Modell: K1006-503Kryssreferanse: 5DKG4
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
2 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærbestandig bryter
HandlingØyeblikks
Kontaktvurdering5A @ 125VAC / 28VDC
Dybde0.94 "
Høyde2.06 "
BoligfargeSvart
Housing MaterialNeopren Gummi innkapslet
Antall operatører1
TerminaltypeLedningsledninger
Type aktuatorspaken
Type operatørspaken
Bredde0.83 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaDybdeHøydeHousing MaterialTerminalerType operatørBreddePris
CPI B7151-516 værbestandig trykknapp | AE3JAT 5DKF1 B7151-516SPST0.5 "1.61 "Thermo plastgummiLedningPush Button0.81 "415NOK
CPI D1021-540 Værbestandig bryter 5 A 1.5 tommers lengde | AE3JAV 5DKF3 D1021-540SPDT---Ledningsledninger--775NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CPI K1006-503 Værbestandig bryterspak
2 451 NOK / enhet