Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER XNTA Loddespiss Meisel 1.6mm | AF7CQP 20UY05

WELLER XNTA loddespiss meisel 1.6 mm

På lager
Vare: AF7CQP Modell: XNTAKryssreferanse: 20UY05

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Størrelse1.6mm
typenMeisel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.6
Skipets lengde (cm)12
Skipets bredde (cm)10
HS kode8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
WELLER XTA Loddetips Meisel | AE6ZMV 5WAA1 XTA utvidelse0.7mmMeisel XTA270NOK
WELLER XTB Loddetips Meisel | AE6ZMW 5WAA2 XTB0.8mmMeisel XTB322NOK
WELLER XTC Meisel med loddetips | AE6ZMX 5WAA3 XTC0.8mmMeisel XTC276NOK
WELLER XTD Loddetips Meisel | AE6ZMY 5WAA4 XTD0.8mmMeisel XTD282NOK
WELLER XTE Meisel med loddetips | AE6ZMZ 5WAA5 XTE1.2mmMeisel XTE265NOK
WELLER XTM Meisel med loddetips 1/8 tommer. | AF7CPL 20UX64 XTM3.2mmMeisel264NOK
WELLER XNTAX Loddespiss Meisel 1.6mm | AF7CQQ 20UY06 XNTAX1.6mmMeisel189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER XNTA loddespiss meisel 1.6 mm
156NOK / enhet