WELLER

Weller-katalogen inkluderer en omfattende serie med loddepistoler/-kjeler/spisser og røykavsug, butan-brennere og tilbehør. Merkets loddepistoler er egnet for lodding av elektroniske komponenter og lette metallplater og montering av farget glass. De har et pistolgrep med en justerbar fingertupputløser designet for enkel håndtering og ekstra brukervennlighet. Weller avtrekk brukes til å fjerne skadelige gasser og luftbårne partikler som dannes under lodding eller sveising. Den er utstyrt med HEPA-filtre for høyeffektiv partikkelluft, noe som sikrer økt sikkerhet.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

WELLER Loddebolter Guns and Pots

Loddejern Guns and PotterProfesjonelle/forbrukerprodukter som er mye brukt til masselodding av trykte kretskort (PCB) og fortinningstråder i husholdnings-, kommersielle og industrielle applikasjoner(33 produkter)

WELLER lodde- og avloddestasjoner

Lodde- og avloddingstasjonerBrukes til vedlikeholds- og reparasjonsformål og for å beskytte sensitive komponenter. Kan håndtere temperaturer opp til 1110 grader F og har rask oppvarming og rask temperaturgjenoppretting(22 produkter)

WELLER Loddetilbehør

LoddetilbehørRoHS-kompatible adapterenheter, karbonfiltre, tupprensere, gjengede nåler, svamper, blyanter, etc. ideell for husholdnings- og tunge loddeapplikasjoner(35 produkter)

WELLER Loddetips

LoddetipsDesignet for drag lodding, chip lodding, kobling lodding og QFP lodding. Leveres i skrutrekker / meisel / gjenger på / mikro / konisk / rund / kniv / sylindrisk / flat variant(144 produkter)

WELLER Deler

DelerReservedeler som flate loddetips, pistolspisser, reduserende ledeplater og loddeblyanter designet for elektroniske, elektriske og mekaniske reparasjons- / utskiftningsjobber som krever lodding(15 produkter)

WELLER røykavsug

AvtrekkBrukes til håndlodding, kraftig lodding, rengjøring, liming, fylling og lignende applikasjoner. Kan håndtere inngangsspenning i området 120 V - 230 V og rense luft på opptil fire arbeidsplasser. Har justerbar trykkontroll for å optimalisere luftstrømregulering(2 produkter)

WELLER Butan fakler

Butan faklerI stand til å generere en kraftig og vindbestandig 2500 grader F flamme. Brukes til lodding, lodding, oppvarming, bøying og løsne metalliske muttere og bolter(1 produkt)

WELLER Avtrekksavtrekk tilbehør

AvtrekkstilbehørESD-sikkert tilbehør som er kompatibelt med WRS omarbeidingssystemer, samt WSL og WSD81 loddestasjoner. Brukes med røykavsug for å lede, kontrollere og absorbere 80 prosent av de skadelige røykene(10 produkter)

WELLER Flux Dispensere

FluksdispensereInkluderer ESD-sikker FD2D fluksdispenser som brukes til å dispensere harpiks, fluks og oljeoppløsningsmidler og for å forhindre søl og avfall(1 produkt)

WELLER Lodder

SoldaterInkluderer luftdrevne sprøyter for mikroluftdispensering i loddeapplikasjoner. Har en Luer-låsespissdesign for å lage lekkasjefrie forbindelser mellom to deler og leveres med gummi- eller plastpropper(40 produkter)

WELLER motorstativer og kraner

Motorstativ og kraner(4 produkter)

WELLER varmepistoler

Heat Guns(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Weller MPN-er krysser individuelle referanser til de tilsvarende modellene Allegro, Hakko og Lincoln Electric. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Weller-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Weller-produktene er store til små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Weller

Weller-katalogen inkluderer en omfattende serie med loddepistoler/-kjeler/spisser og røykavsug, butan-brennere og tilbehør. Merkets loddepistoler er egnet for lodding av elektroniske komponenter og lette metallplater og montering av farget glass. De har et pistolgrep med en justerbar fingertupputløser designet for enkel håndtering og ekstra brukervennlighet. Weller avtrekk brukes til å fjerne skadelige gasser og luftbårne partikler som dannes under lodding eller sveising. Den er utstyrt med HEPA-filtre for høyeffektiv partikkelluft, noe som sikrer økt sikkerhet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kan jeg ta vare på Weller loddepistoler?

For å vedlikeholde dine Weller loddepistoler, hold den fri for skitt og rusk. Tørk av spissen regelmessig med en fuktig svamp for å fjerne oppsamlede rester, og når den ikke er i bruk, oppbevar den på et kjølig og tørt sted. Hvis spissen er skadet eller korrodert, bytt den ut med en ny.

Hvordan velger jeg riktig Weller røykavsug for mine behov?

Når du velger en passende Weller røykavsug, sjekk dimensjonene på arbeidsområdet, typen av røyk som produseres og hvor ofte de vil være i bruk. Weller tilbyr en rekke modeller med forskjellige luftstrømkapasiteter og filtertyper, slik at du kan velge den som best oppfyller dine krav.

Er det trygt å bruke Weller butan fakler?

Ja, Weller butan fakler er trygge på grunn av deres innebygde sikkerhetsfunksjoner, som sikkerhetslås, automatisk avstengningsmekanisme og materialer som tåler høye temperaturer.

Hvordan bruke en Weller loddepotte?

For å bruke en Weller loddepotte, start med å plassere den på en varmebestandig og stabil overflate. Tilsett den nødvendige mengden loddemetall i potten og slå på varmeelementet. Vent til gryten er varmet opp og oppnår ønsket temperatur før du senker arbeidsstykket ned i det smeltede loddetinn.