Turteller

filtre

EATON -

Tellere turtellere

StilModellPris (eks. mva)
A4700705634 509NOK
RFQ
B4700718434 509NOK
RFQ
INSIZE -

turteller

StilModellPris (eks. mva)
A9224-2131 659NOK
B9223-1201 668NOK
AMPROBE -

turteller

StilModellPris (eks. mva)
ATACH-209 413NOK
BTACH-103 196NOK
StilModellNøyaktighetMinneRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
ARPM10-NIST+ /-0.05%Min / Maks / Siste10 til 99,999 (Ikke kontakt), 0.5 til 20,000 (Kontakt)7 594NOK
ARPM10+/- 0.05% +1 sifferLagrer siste, maksimale og minimumsverdier10 til 99,999 (Ikke-kontakt) / 0.5 til 20,000 (Kontakt)5 406NOK
SHIMPO -

turteller

StilModellKalibreringssertifikatViseSakRPM-rekkeviddeSpeedHastigheterPris (eks. mva)
ADT-105A-12KMW--turteller---5 451NOK
BDT-107A-12CBL--turteller---5 451NOK
CDT-2100--turteller---4 625NOK
DPT-121--turteller---1 224NOK
EPT-110--turteller---1 415NOK
FMT-200--turteller---2 745NOK
GMT-100--turteller---2 163NOK
HDT-105A-12CBL--turteller---5 451NOK
DPT-122--turteller---1 224NOK
IKEGLE-3/4--Tilbehør---288NOK
JDT-107A-12KMW--turteller---5 451NOK
KDT-205LR-S12NIST5-sifret LCDturteller-0.23 til 7620 M / min-4 854NOK
LDT-107A-S12NIST5-sifret LEDturteller-0.03 til 7620 M / min-5 369NOK
MDT-207LRNIST5-sifret LEDturteller-0.11 til 3810 M / min-4 306NOK
NDT-105A-S12NIST5-sifret LCDturteller-0.03 til 7620 M / min-4 648NOK
ODT-205LRJa5-sifret LCDturteller6 til 99,9990.11 til 3810 M / min0.4 til 12,500 fpm4 142NOK
PDT-107AJa5-sifret LEDturteller0.10 til 25,0000.02 til 3810 M / min0.05 til 12,500 fpm4 091NOK
QDT-207LR-S12Ja5-sifret LEDturteller6 til 99,9990.23 til 7620 M / min0.8 til 25,000 fpm4 687NOK
RDT-105AJa5-sifret LCDturteller0.10 til 25,0000.02 til 3810 M / min0.05 til 12,500 fpm4 166NOK
EXTECH -

Laserturteller

StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatMinneRPM-rekkeviddetypenPris (eks. mva)
A461995-NIST+ /-0.05%NISTMin / Maks / Siste10 til 99,999 (Ikke-kontakt) / 0.5 til 20,000 (Kontakt)Kontakt og ikke-kontakt5 693NOK
B461920+ /-0.05%ValgfrittSiste / Min / Maks2 til 99,999kontaktløs2 293NOK
A4619950.05%-Innebygd, lagrer både maksimums- og minimumsverdier10 til 99,999 (Ikke-kontakt) / 0.5 til 20,000 (Kontakt)Kontakt og ikke-kontakt4 819NOK
EXTECH -

turteller

StilModellNøyaktighetViseMinneRPM-rekkeviddeSpeedHastighetertypenPris (eks. mva)
ARPM33-NIST-Bakbelyst LCD-skjerm10 datasett-0 til 2000 M / min--5 786NOK
BRPM10-NISTL-------5 896NOK
B461825-NIST-------5 994NOK
C461825-------5 096NOK
B461950-NIST-------3 283NOK
B461895-NIST-------4 888NOK
DRPM250W-------1 494NOK
E461893-------2 377NOK
F461895+/- (0.05% rdg + 1d)99,999 telle LCDSiste / Min / Maks5-99,999 (Foto), 0.5-19,999 (Kontakt)---3 766NOK
G461891+ /-0.05%5-sifret LCDInnebygd, lagrer både maksimums- og minimumsverdier0.5 til 20,000-0.2 til 6560 fpm-3 007NOK
G461891-NIST+ /-0.05%5-sifret LCDMin / Maks / Siste0.5 til 20,0000.05 til 1999.9 M / min0.2 til 6560 fpmKontakt4 068NOK
ARPM33+/- 0.05% +1 sifferBakbelyst LCD-skjerm10 datasett2 til 99,999 2 (Foto), 20,000 til XNUMX XNUMX (Kontakt)0 til 2000 M / min0 til 6560 fpmKontakt og ikke-kontakt3 284NOK
REED INSTRUMENTS -

turteller

StilModellPris (eks. mva)
AR71001 810NOK
BR7100-NIST4 039NOK
CR7100-NIST3 456NOK
DART CONTROLS -

DM 8000-serien turtellere

StilModellSakPris (eks. mva)
ADM8000Panelmonterte turteller6 552NOK
BDM8000-9turteller6 838NOK
RFQ
BDM8000-Rturteller7 182NOK
RFQ
BDM8000-Pturteller7 182NOK
RFQ
REED INSTRUMENTS -

Håndholdte turtellers

StilModellPris (eks. mva)
AR71403 462NOK
BR71001 848NOK
CR70501 600NOK
MITUTOYO -

Digital håndturteller

StilModellRPM-rekkeviddetypenPris (eks. mva)
A982-5511 til 25,000Kontakt4 096NOK
B982-5526 til 25,000 Kontakt 6 til 99,999 Ikke-kontaktKontakt / ikke-kontakt5 130NOK
MONARCH -

Turteller Laser

StilModellMinnePris (eks. mva)
APLT200Maks, min og siste avlesning3 197NOK
BPLT200 KITMaks / min / siste lesing4 594NOK
FERVI -

Digital turteller

StilModellStørrelseSpeedPris (eks. mva)
AC067170 x 72 x 37 mm-1 386NOK
RFQ
BC069190 x 72 x 37 mm0.05 - 999.99 m / min1 386NOK
RFQ
CC070220 x 75 x 29 mm0.1 - 999.99 m / min1 940NOK
RFQ
REED INSTRUMENTS -

Kontakt / foturturteller, kombinasjon, NIST-sertifisert, berøringsfri rekkevidde 300 mm

ModellSakPris (eks. mva)
R7140-NISTCD4DLX5 385 NOK
APPROVED VENDOR -

Berøringsfri turteller 10 til 99 999 o / min

ModellSakPris (eks. mva)
5URH0AE6RBM1 759 NOK
REED INSTRUMENTS -

Foturturteller, kompakt, ikke-kontakt, NIST-sertifisert, innebygd laser

ModellSakPris (eks. mva)
R7050-NISTCD4DMH3 524 NOK
REED INSTRUMENTS -

Laserfoturturteller, kombinasjon, kontakt / ikke-kontakt, NIST-sertifisert

ModellSakPris (eks. mva)
R7150-NISTCD4DLV5 881 NOK
REED INSTRUMENTS -

Laserfoturturteller, profesjonell kombinasjon, kontakt / ikke-kontakt

ModellSakPris (eks. mva)
R7150CD4DLU3 958 NOK
STARRETT -

Turteller Laser Pocket Kit With Case

ModellSakPris (eks. mva)
S7793ZAH2RBQ11 956 NOK
EXTECH -

Minikonturturteller

ModellSakPris (eks. mva)
461750AF4CNK2 660 NOK
EXTECH -

Mini Laser Photo Turteller / teller

ModellSakPris (eks. mva)
461920-NISTAF2CXN3 475 NOK
12

Turteller

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av turtellers fra merker som Dart-kontroller, Extech, Mitutoyo, Monarch, Reed Instruments, Shimpo, Starrett og Vestover brukes til å måle rotasjonshastigheten til en aksel eller skive i en motor. Enheten viser omdreininger per minutt (RPM) på en kalibrert analog eller digital urskive. Sivinstrumenter turtellere er ideelle for å måle både RPM (omdreininger per minutt) i rotasjonsutstyr og overflatehastighet m/min (meter per minutt). De har en innebygd laserpeker for å identifisere målområdet og en LCD-skjerm som viser testresultater og måleenheten. Disse turtellerne kommer videre med en kjeglekontaktadapter, en traktkontaktadapter, et overflatehastighetshjul, fire AA-batterier, reflekterende tape, instruksjoner og en bæreveske. Extech turtallsfiltre tar sikre, berøringsløse RPM-målinger (2 - 99999 RPM) av roterende gjenstander bare ved å peke den integrerte laseren (1.6 fot måldistanse) mot refleksbåndet plassert på objektet som skal måles. Disse turtellerne er utstyrt med en minneknapp for opptak av siste, MAX og MIN avlesning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?