DAYTON 6GKR1 Def trommelpumpesett 120v | AE8YHV

DAYTON 6GKR1 Def trommelpumpesett 120v

På lager
Vare: AE8YHV Modell: 6GKR1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Utløpsrørlengde8 ft.
Utløpsrørutløps-ID-størrelse3 / 4 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1"
SlipematerialeKarboblå
For bruk påDEF, UREA
GPM11
Housing Materialpolypropylen
HP1
Hz60
Innløpsstørrelse1.625 "
Maks. GPM for vann11
Maks. Hode72 ft
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Press32 psi
Maks. Temp.130 Grader F
Maks. Viskositet1500 CPS
Maksimal hode72 ft.
meteredNei
MotorhusÅpne dryppsikker
Motor TypeElektrisk AC
Størrelse på uttak3 / 4 "
Fase1
Pumpe kroppsmaterialepolypropylen
RPM10,000
SelvansugendeJa
Sugerørlengde39 "
Sugerørutløp OD størrelse3 / 4 "
Sugerørstypesentrifugal
Spenning120 VAC
Fuktede materialerPolypropylen, 316 rustfritt stål, karbon, PTFE, karbonblå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.4175
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Ja)
    • Spesielle egenskaper: Væske kontrollert av automatisk avstengning av hånddyse eller motorhastighetskontroll sikrer produktkontroll ved fylling av store eller små beholdere. Unngå sprut, overfylling og sløsing med DEF.

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløpsstørrelseAdaptertypeFor bruk påMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 16A161 Trommelpumpe 1 Hk 220v 55 Gallons trommer 51 In | AA7JGL 16A161Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "-55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F5 758 NOK
DAYTON 1DLP4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1 DLP4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F16 652 NOK
DAYTON 1DLP5 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1 DLP5Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F15 595 NOK
DAYTON 1DLP8 Pumpetrommelspenning @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1 DLP8Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F15 435 NOK
DAYTON 1DLR1 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F25 173 NOK
DAYTON 1DLR3 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F33 879 NOK
DAYTON 1DLR4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F29 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6GKR1 Def trommelpumpesett 120v
15 276 NOK / enhet