Trommepumper

filtre

FINISH THOMPSON -

EF-serien elektrisk trommepumpe

StilModellMaks. Væske Temp.AdaptertypeFor bruk påMaks. PressMaks. Temp.Maksimal hodeMotorhusMotor TypePris (eks. mva)
AEFP-54 / S1150 Grader FforsegletSuper Totes8.7 psi150 Grader F20 ft.SprutsikkerUniversal AC / DC16 973NOK
BEFP-40 & S1-sett150 Grader FMann55 gal. Trommer og totes8 psi150 Grader F5 til 20 fotÅpne dryppsikkerElektrisk variabel hastighet6 963NOK
CEFP-40 & S1 DEF-sett150 Grader FMann55 gal. Trommer og totes8 psi150 Grader F5 til 20 fotÅpne dryppsikkerElektrisk variabel hastighet13 223NOK
DEFS-40 / S1212 Grader F-30, 55 gal. Trommer8.7 psi212 Grader F20 ft.SprutsikkerUniversal AC / DC12 291NOK
FINISH THOMPSON -

DTT-serie elektrisk trommelpumpe

StilModellpH-områdeFor bruk påGPMPumpe kroppsmaterialeFuktede materialerHøydeHousing MaterialInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
ADTTC0131 til 1430, 55 gal. Trommer10CPVCCPVC, PTFE, legering 62540 "CPVC1.6 "22 642NOK
BDTTS0136 til 1030, 55 gal. Trommer10Rustfritt stålRustfritt stål, PTFE40 "Rustfritt stål1.5 "20 324NOK
CDTTS018755 gal. Trommer og totes7Rustfritt stålRustfritt stål, messing, PTFE48 "Rustfritt stål1.5 "32 692NOK
CDTTS010730, 55 gal. Trommer7Rustfritt stålRustfritt stål, messing, PTFE40 "Rustfritt stål1.5 "29 183NOK
GPIMETERS -

Elektrisk drevne trommelpumper

StilModellLedningslengdeForsterker med full belastningMaks. ViskositetMotor HPMotor turtallSpenningPris (eks. mva)
APA-200H-2UR-3A450 CPS1 / 4 hk3250110 / 115V AC14 378NOK
APA-120H-2UR-3A10 CPS1 / 4 hk1375110 / 115V AC12 910NOK
BP-200H-2UR15 ft.15A450 CPS1 / 3 hk350012V DC10 993NOK
BP-120H-2UR20 ft.15A10 CPS1 / 5 hk165012V DC9 512NOK
VESTIL -

Trommepumper, roterende / hånddrevne

Vestil trommelpumper brukes til å overføre eller dispensere væsker ut av 55-liters tromler. Disse manuelt betjente pumpene har stål / aluminium / PTFE / PPS-konstruksjon for utmerket utmattelsesutholdenhet og beskyttelse mot UV-stråling mens de leverer strømningshastigheter på opptil 10 gpm. De er i stand til å gi en maksimal kinematisk viskositet og omgivelsestemperatur på henholdsvis 2000 SSU og 140 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommelpumpene som er tilgjengelige i høyder fra 12 til 52.812 tommer Raptor Supplies.

StilModellMaterialeFARGEDispenseringsvolumMotor TypeStempelmaterialeSelvgrunningMateriale for sugerørBreddePris (eks. mva)
AADP-55AluminumSølv100 lpmRoterende høyhastighets-Nei-11.62 "2 820NOK
BRP-90RPPS, PTFEGul10.14 oz. per hjerneslagSveivpolypropylenJapolypropylen8"2 476NOK
CRP-90RTPPS, PTFESvart10.14 oz. per hjerneslagSveivPPSJaPPS8"3 077NOK
DRP-90FGPTFEHvit10.14 oz. per hjerneslagSveiv-Ja-8"9 877NOK
DAYTON -

Håndstyrte trommelpumper

Dayton hånddrevne trommelpumper brukes til å overføre og distribuere væsker fra en stor væskebeholder til mindre. De er ideelle for bilservice og flåtevedlikeholdsoperasjoner for å tappe drivstoff, kjølevæsker, motoroljer og brennbare væsker. Disse håndpumpene har en adapter som tillater enkel tilkobling med spunnehull eller åpning og et langt sugerør for å nå beholderens ende. Velg fra et bredt utvalg av disse trommelpumpene, tilgjengelig i 135 og 120 o/min hastigheter på Raptor Supplies.

StilModellHousing MaterialAdaptertypeFor bruk påInnløpsstørrelseMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A5500-Mann15, 30 og 55 gal. Trommer1"--20 psi140 Grader F5 053NOK
B32ZN71--------2 939NOK
RFQ
C7036-Mann15, 30 og 55 gal. Emmer1.5 "--20 psi140 Grader F573NOK
D3006-Mann15, 30 og 55 gal. Trommer3 / 4 "---140 Grader F1 203NOK
EP-490-Mann15, 30 og 55 gal. Trommer1"---140 Grader F644NOK
FP-490S-Mann15, 30 og 55 gal. Trommer1"---140 Grader F1 031NOK
G5UWH2--------3 700NOK
RFQ
H4 VCR4--------4 056NOK
RFQ
I32ZN70--------3 755NOK
RFQ
J7009-MannFor bruk ved dispensering av væsker på trange steder og motorpeilepinner1.5 "--20 psi140 Grader F608NOK
K4HA35--------2 713NOK
RFQ
L52JR54--------1 107NOK
RFQ
M38Y793304 rustfritt stål2 "MNPT5, 15, 30 og 55 gal. Trommer og tønner1.25 "16 ft.140 Grader F-140 Grader F6 807NOK
N38Y792304 rustfritt stål2 "og 1-1 / 2" MNPT30 og 55 gal. Trommer og tønner7 / 8 "16 ft.140 Grader F-140 Grader F3 799NOK
O2RUK2Aluminum2 "Bung-3 / 4 "PT-122 Grader F--4 396NOK
P7P085Aluminum-15, 30 og 55 gal. Trommer--140 Grader F-140 Grader F2 939NOK
Q40M296Aluminum2 "Bung15 til 55 gal trommer1"-140 Grader F-140 Grader F2 742NOK
R4HA26Aluminum2 "Bung15, 30, 55 gal. Trommer1"-140 Grader F-140 Grader F1 728NOK
S5UWH0Messing-Enhver overflate1"2 ft.140 Grader F10 psi140 Grader F494NOK
T5UWG9Messing-Enhver overflate1"5 ft140 Grader F10 psi140 Grader F692NOK
U40M295støpejern2 "Bung med gummistøvel15 til 55 gal trommer1"-140 Grader F-140 Grader F1 447NOK
V7P071støpejern-15, 30 og 55 gal. Trommer--140 Grader F-140 Grader F1 273NOK
W4HA34støpejern2 "NPT Bung15, 30, 55 gal. Trommer1 "FNPT-140 Grader F-140 Grader F1 048NOK
X4 VCR2støpejern2 "Bung15, 30, 55 gal. Trommer3/4 "FNPT10 ft250 Grader F10 psi250 Grader F2 600NOK
Y4 VCR3støpejern2 "Bung16 til 55 Gal. Trommer3/4 "FNPT10 ft250 Grader F10 psi250 Grader F2 855NOK
FINISH THOMPSON -

PF-serie trommelpumpe

StilModellMaksimal hodeGPMHøydeMotor TypeStørrelse på uttakTotal lengdepH-områdePumpe kroppsmaterialePris (eks. mva)
APFM-48 & M3V DEF-sett10 til 80 fot1048 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb60 "6 til 10polypropylen18 381NOK
BPFM-40 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 til 10polypropylen11 659NOK
BPFP-48 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "1 til 14polypropylen13 158NOK
CPFS-40 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 til 10316 rustfritt stål16 336NOK
DPFM-40 & M3V DEF KIT10 til 80 fot1040 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb52 "6 til 10polypropylen18 014NOK
BPFM-48 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "6 til 10polypropylen12 312NOK
BPFP-40 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "1 til 14polypropylen12 744NOK
EPFP-EO-4080 ft.40-Pumpe med åpen dryppsikker1"--polypropylen16 887NOK
VESTIL -

Elektrisk trommelpumpe

Elektriske trommelpumper fra Vestil er konstruert for effektivt å overføre væske. Disse pumpene har en 115 V-motor som minimerer tiden det tar å overføre væske og gir en maksimal strømningshastighet på 18.5 gpm. Velg mellom et bredt utvalg av elektriske trommelpumper, tilgjengelig for viskositeter i området 400 til 600 cps Raptor Supplies.

StilModellInnløpsstørrelseampsFARGELengdeMaterialeMaks. HodeMaks. ViskositetMonteringstypePris (eks. mva)
AEDP0.1875 "-Sølv7.5 "Rustfritt stål, plast-1950 SSUHek over kanten13 887NOK
BFHL-PUMPE1"5.9ASvart, Sølv28 "Rustfritt stål, plast33 ft.2480 SSUMann86 509NOK
CABS-PUMPE2"6AGul28 "polypropylen31 ft.2900 SSUMann25 155NOK
VESTIL -

Spak Action Drum Pump

StilModellSakFARGEDispenseringsvolumLengdeMaterialeMotor TypeMonteringstypeDriftstypePris (eks. mva)
ALDP-RYTTrommelpumpeSvart12 oz. per hjerneslag19.88 "PPSSpak handlingspumpeMannManuell spakhandling1 057NOK
BLDP-FGTrommelpumpeHvit12 oz. per hjerneslag15 "PTFESpak handlingspumpeMannManuell spakhandling5 239NOK
CLDP-POLYTrommelpumpeBlå12 oz. per hjerneslag19.88 "polypropylenSpak handlingspumpeMannManuell spakhandling658NOK
DLDP-POLY-304TrommelpumpeGul12 oz. per hjerneslag19.88 "polypropylenSpak handlingspumpeMannManuell spakhandling814NOK
ELDP-SS-316TrommelpumpeSølv22 oz. per hjerneslag9.56 "Rustfritt stålSpak handlingspumpeMannHåndpumpe2 619NOK
RFQ
FLDP-STTrommelpumpeSølv12 oz. per hjerneslag18.13 "StålSpak handlingspumpeMannManuell spakhandling585NOK
GPAIL-PSTHåndbetjent trommelpumpeSølv8 oz. per hjerneslag8.31 "StålHåndpumpeHåndpumpeHåndpumpe656NOK
HPAIL-PST-SSHåndbetjent trommelpumpeSølv8 oz. per hjerneslag8.31 "Rustfritt stålHåndpumpeHåndpumpeManuell spakhandling2 088NOK
IVLDPSpak Action Drum PumpGrå10 oz. per Stoke7.94 "polypropylenSpak handlingspumpeMannManuell spakhandling1 775NOK
VESTIL -

Selvutluftende trommelpumpe

Vestil selvluftende trommelpumper brukes til overføring eller utlevering av væsker fra 5- og 15-gallons spann eller 55-gallons tromler. De har polypropylenkonstruksjon for lav friksjon og utmerket motstandsdyktighet mot etsende kjemikalier (ikke-brennbare løsemidler). Varianter er tilgjengelige i høydealternativene 48.5 og 61.812 tommer Raptor Supplies.

StilModellFARGEDispenseringsvolumForskyvning per slagHøydePris (eks. mva)
AVDPBlå8 oz. per hjerneslag8 oz.48.5 "357NOK
BVDPXHvit16 oz. per hjerneslag16 oz.61.81 "398NOK
SOTERA -

Elektrisk betjent trommelpumpe

StilModellInnløpsstørrelseMotor TypeTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
ASS435B1"Elektrisk DC22.5 "12 VDC18 227NOK
BSS460BX731PG1"Elektrisk AC18 "115 VAC11 554NOK
CSS435BX7131"Elektrisk DC22.5 "12 VDC16 140NOK
DSS460BX7311"Elektrisk AC16.25 "115 VAC9 265NOK
ESS415BX7312"Elektrisk DC16.25 "12 VDC8 869NOK
ESS415B2"Elektrisk DC16.25 "12 VDC10 290NOK
DSS460B2"Elektrisk AC21 "115 VAC11 563NOK
FSS465BX7132"Elektrisk AC33.5 "115 VAC16 684NOK
BSS415BX731PG2"Elektrisk DC18 "12 VDC11 101NOK
FILLRITE -

Håndstyrte trommelpumper

Fill-Rite hånddrevne trommelpumper er konstruert for manuell utpumping av bilvæsker, drivstoff og oljer fra trommer eller tønner. Disse pumpene bruker en sveiv, spak, stempel eller skyvehåndtak for å skape en sugekraft og lett tømme ut væsken. De har en bungadapter for å overføre komponenter fra en trommel til en annen ved hjelp av et festet rør og en antisifonventil for å forhindre tilbakestrømning av væske. Velg mellom et bredt utvalg av disse pumpene som er tilgjengelige i hus av støpejern, polypropylen, aluminium og stål Raptor Supplies.

StilModellLengdeAdaptertypeFor bruk påMaks. ViskositetStørrelse på uttakTotal lengdepH-områdeStempelmaterialePris (eks. mva)
AFR20V-MannTrommer, toter og tønner50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 756NOK
BFR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--5 558NOK
CFR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--3 583NOK
DFR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--3 681NOK
EFR151-MannTrommer, toter og tønner1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 til 7Aluminum3 551NOK
FFRHP32V-MannDEF, lette oljer, girolje, hydrauliske oljer50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 859NOK
GSD1135 "-------730NOK
HSD6239 "-------1 287NOK
DAYTON -

Elektrisk drevne trommelpumper

StilModellSakInnløpsstørrelseAdaptertypeFor bruk påMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A38Y794Batteridrevet trommelpumpe5 / 16 "Universell5-gal. Emmer-140 Grader F-140 Grader F242NOK
B1 DLP4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F16 652NOK
C16A161Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "-55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F5 758NOK
D5UWF7Elektrisk betjent trommelpumpe1.5 "gjenget55 gallon trommer10 ft140 Grader F9.5 psi140 Grader F9 201NOK
E3PXK1Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "--70 ft.175 Grader F32 psi175 Grader F36 000NOK
E3PXJ8Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "--30 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F35 757NOK
F1DLR6Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F54 404NOK
G1DLR4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F29 951NOK
H1DLR1Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F25 173NOK
I1 DLP5Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F15 595NOK
J6GKR3Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "-DEF, UREA72 ft130 Grader F32 psi130 Grader F16 417NOK
K1 DLP8Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F15 435NOK
J6GKR2Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "-DEF, UREA72 ft130 Grader F32 psi130 Grader F19 244NOK
L6GKR0Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "-DEF, UREA72 ft130 Grader F32 psi130 Grader F15 365NOK
E3PXK2Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "--70 ft.175 Grader F32 psi175 Grader F37 165NOK
E3PXJ9Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "--30 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F34 979NOK
M1DLT1Elektrisk betjent trommelpumpe2"-5, 15, 30 og 55 gal. Trommer200 ft175 Grader F87 psi175 Grader F88 188NOK
N1DLR5Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F60 692NOK
O1DLR3Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F33 879NOK
L6GKR1Elektrisk betjent trommelpumpe1.625 "-DEF, UREA72 ft130 Grader F32 psi130 Grader F15 276NOK
FILLRITE -

Trommelpumpebrakett

ModellSakPris (eks. mva)
KITDFDBCR3ANG5 696 NOK
FILLRITE -

Trommelpumpemunnstykke, manuell, dieseleksosvæske kompatibel, 3/4 tommers innløpsstørrelse, Bsp

ModellSakPris (eks. mva)
FRDFM075CCP4ZWW1 083 NOK
FILLRITE -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 1/4 hk motor hk, 55 gal-275 gal-330 gal for beholderstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
DF120CAN520CP4ZWX10 159 NOK
FILLRITE -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 1/4 hk motor hk, 55 gal-275 gal-330 gal for beholderstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
DF012NCP4ZWY4 424 NOK
FILLRITE -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 1/4 hk motor hk, 55 gal-275 gal-330 gal for beholderstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
DF120NCP4ZWZ4 113 NOK
FILLRITE -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 1/4 hk motor hk, 55 gal-275 gal-330 gal for beholderstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
DF012CMN520CP4ZXA8 460 NOK
FILLRITE -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 1/4 hk motor hk, 55 gal-275 gal-330 gal for beholderstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
DF120CMN520CP4ZXB8 460 NOK
FILLRITE -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 1/4 hk motor hk, 55 gal-275 gal-330 gal for beholderstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
DF120DAN520CP4ZXC10 799 NOK
ACTION PUMP -

Drum Pump, Rotary, 55 Gal For Container Size, 20 Gpm

ModellSakPris (eks. mva)
ACT-17ESSCN8BCB26 938 NOK
12...1112

Trommepumper

Trommelpumper er designet for å overføre / fjerne væsker, oljer og drivstoff uten å svinge eller tippe tunge trommer i raffinering og bearbeiding av mat og drikke. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Action Pump, Basco, Dayton, Fill-Rate, Finish Thompson, GPI, National Spencer, Plews-Lubrimatic, Red Head, Rule, Sotera og Vestile trommelpumper med kompakt design for å sikre maksimal bærbarhet på arbeidsplassen. Dayton elektriske trommelpumper leveres med en integrert vekselstrømsdrevet elektrisk motor for å levere strømningshastigheter på opptil 22 gpm, termisk beskyttelsesanlegg for å forhindre overopphetingsforhold og innstillinger for variabel hastighet for å tilpasse seg alle nødvendige applikasjoner. Trommelpumper fra Fyll-rate har aluminium / 304 rustfritt stål / polypropylen konstruksjon for å gi støtstyrke og beskyttelse mot hardt industrielt misbruk. Velg mellom et bredt utvalg av disse pumpene som er tilgjengelige i 5.4, 5.9 & 6A nåværende vurderingsalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?