FINISH THOMPSON DTT-serie elektrisk trommelpumpe


filtre
HP: 1/4 , Hz: 60 , Maks. Hode: 10 ft , Maks. Væsketemperatur: 150 Grader F , Maks. Press: 4.32 psi , Maks. Temp.: 150 Grader F , Maks. Viskositet: 400 CPS , Maksimal hode: 10 ft. , Motortype: Elektrisk AC , Uttaksstørrelse: 1 "Barb , Fase: 1 , RPM: 3450 , Forseglingsmateriale: PTFE , Spenning: 115 VAC
StilModellpH-områdeFor bruk påGPMPumpe kroppsmaterialeFuktede materialerHøydeHousing MaterialInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A
DTTC013
1 til 1430, 55 gal. Trommer10CPVCCPVC, PTFE, legering 62540 "CPVC1.6 "22 642 NOK
B
DTTS013
6 til 1030, 55 gal. Trommer10Rustfritt stålRustfritt stål, PTFE40 "Rustfritt stål1.5 "20 324 NOK
C
DTTS018
755 gal. Trommer og totes7Rustfritt stålRustfritt stål, messing, PTFE48 "Rustfritt stål1.5 "32 692 NOK
C
DTTS010
730, 55 gal. Trommer7Rustfritt stålRustfritt stål, messing, PTFE40 "Rustfritt stål1.5 "29 183 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?