FINISH THOMPSON DTTS010 Trommelpumpe 1/4 Hk sugerør 40 L 7 Gpm | AC8UYE 3DYK2

FINISH THOMPSON DTTS010 trommelpumpe 1/4 hk sugerør 40 l 7 gpm

På lager
Vare: AC8UYE Modell: DTTS010Kryssreferanse: 3DYK2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Adaptermaterialepolypropylen
Utløpsrørlengde1"
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1"
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-15 / 32 "
Slipematerialepolyetylen
For bruk på30, 55 gal. Trommer
GPM7
Høyde40 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/4
Hz60
Innløpsstørrelse1.5 "
Maks. GPM for olje5
Maks. GPM for vann7
Maks. Hode10 ft
Maks. Væske Temp.150 Grader F
Maks. Press4.32 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Maks. Viskositet400 CPS
Maksimal hode10 ft.
meteredNei
MotorhusEksplosjons-sikker
Motor TypeElektrisk AC
Størrelse på uttak1 "Barb
Total lengde55 "
pH-område7
Fase1
Pumpe kroppsmaterialeRustfritt stål
RPM3450
Forsegl materialePTFE
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 2 "
SugerørstypeKonstant
Spenning115 VAC
Fuktede materialerRustfritt stål, messing, PTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.3325
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellpH-områdeFor bruk påGPMPumpe kroppsmaterialeFuktede materialerHøydeHousing MaterialInnløpsstørrelsePris
FINISH THOMPSON DTTC013 Trommelpumpe 1/4hk sugerør 40 L 10 Gpm | AC8UYA 3DYJ6 DTTC0131 til 1430, 55 gal. Trommer10CPVCCPVC, PTFE, legering 62540 "CPVC1.6 "23 732 NOK
FINISH THOMPSON DTTS013 Trommelpumpe 1/4hk sugerør 40 L 10 Gpm | AC8UYD 3DYK1 DTTS0136 til 1030, 55 gal. Trommer10Rustfritt stålRustfritt stål, PTFE40 "Rustfritt stål1.5 "20 899 NOK
FINISH THOMPSON DTTS018 Trommelpumpe 1/4 Hk sugerør 48 L 7 Gpm | AC8UYF 3DYK3 DTTS018755 gal. Trommer og totes7Rustfritt stålRustfritt stål, messing, PTFE48 "Rustfritt stål1.5 "35 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON DTTS010 trommelpumpe 1/4 hk sugerør 40 l 7 gpm
30 352 NOK / enhet