FINISH THOMPSON DTTS013 Trommelpumpe 1/4hk sugerør 40 L 10 Gpm | AC8UYD 3DYK1

FINISH THOMPSON DTTS013 Trommelpumpe 1 / 4hk Sugerør 40 L 10 Gpm

På lager
Vare: AC8UYD Modell: DTTS013Kryssreferanse: 3DYK1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Adaptermaterialepolypropylen
Utløpsrørlengde1"
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1"
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-5 / 16 "
SlipematerialePVC
For bruk på30, 55 gal. Trommer
GPM10
Høyde40 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/4
Hz60
Innløpsstørrelse1.5 "
Maks. GPM for olje7
Maks. GPM for vann10
Maks. Hode10 ft
Maks. Væske Temp.150 Grader F
Maks. Press4.32 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Maks. Viskositet400 CPS
Maksimal hode10 ft.
meteredNei
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motor TypeElektrisk AC
Størrelse på uttak1 "Barb
Total lengde55 "
pH-område6 til 10
Fase1
Pumpe kroppsmaterialeRustfritt stål
RPM3450
Forsegl materialePTFE
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 2 "
SugerørstypeKonstant
Spenning115 VAC
Fuktede materialerRustfritt stål, PTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.69
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellpH-områdeFor bruk påGPMPumpe kroppsmaterialeFuktede materialerHøydeHousing MaterialInnløpsstørrelsePris
FINISH THOMPSON DTTC013 Trommelpumpe 1/4hk sugerør 40 L 10 Gpm | AC8UYA 3DYJ6 DTTC0131 til 1430, 55 gal. Trommer10CPVCCPVC, PTFE, legering 62540 "CPVC1.6 "22 642 NOK
FINISH THOMPSON DTTS010 Trommelpumpe 1/4 Hk sugerør 40 L 7 Gpm | AC8UYE 3DYK2 DTTS010730, 55 gal. Trommer7Rustfritt stålRustfritt stål, messing, PTFE40 "Rustfritt stål1.5 "29 183 NOK
FINISH THOMPSON DTTS018 Trommelpumpe 1/4 Hk sugerør 48 L 7 Gpm | AC8UYF 3DYK3 DTTS018755 gal. Trommer og totes7Rustfritt stålRustfritt stål, messing, PTFE48 "Rustfritt stål1.5 "32 692 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON DTTS013 Trommelpumpe 1 / 4hk Sugerør 40 L 10 Gpm
20 324 NOK / enhet