Luftventiler

filtre

HONEYWELL -

Hydroniske lufteventiler

StilModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)TilkoblingAnleggMaterialeMaks. PressMaks. Temp.Total høydePris (eks. mva)
AEA122A1002-1/8 "(M) NPT-termo90 psi230 F5.25 "530NOK
BPV075S / U-3/4 "svette rett gjennomKastetBronse125 psi240 F7.375 "2 273NOK
BPV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTKastetBronse125 psi240 F9 11 / 16 "4 358NOK
CEA79A10041/23/4 "(M) NPTMessingskallMessingskall150 psi250 F5"1 083NOK
WATTS -

Luftseparatorer

StilModellInntakstilkoblingInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypePris (eks. mva)
AASM1 2-2"Gjenget hunn275 grader F-2"Gjenget hunn1 832NOK
RFQ
BASM1 (M/TRYKK) 1-1"Press275 grader F-1"Press965NOK
CASM1 2 1/2Gjenget hunn2 1 / 2 "Gjenget hunn275 ° FGjenget hunn2-1 / 2 "Gjenget hunn3 116NOK
RFQ
CASM1 3Gjenget hunn3"Gjenget hunn275 ° FGjenget hunn3"Gjenget hunn4 492NOK
RFQ
DASM1 (M/TRYKK) 1 1/4Press1 1 / 4 "Press275 ° FPress1-1 / 4 "Press1 376NOK
BELL & GOSSETT -

Hydroniske lufteventiler

StilModellTilkoblingAnleggMaks. PressPris (eks. mva)
A783/4 "(M) NPTSkjellstøpt messing, base støpt messing, flytende rustfritt stål, setemessing, pin rustfritt stål150 psi3 547NOK
B793/4 "(M) NPT eller 1/2" (F) NPTSkall messingstempling, smiing av messing, messing i rustfritt stål, setemessing, messing i stift75 psi2 142NOK
BELL & GOSSETT -

Damplufteventiler

StilModellTilkoblingAnleggMaks. PressPris (eks. mva)
A431/4 "(M) NPT rettVertikale rørbeslag for bruk på konvektorer, ikke justerbare10 psi825NOK
B401/8 "(M) NPT vinkletHorisontale rørbeslag for bruk på støpejernsradiatorer, ikke justerbare6 psig (falltrykk)605NOK
C1A1/8 "(M) NPT vinkletHorisontale rørbeslag for bruk på støpejernsradiatorer, seks portinnstillinger for å tillate proporsjonal lufting fra radiatorer gjennom store varmesystemer, justerbar10 psi1 062NOK
A411/8 "(M) NPT rettVertikale rørbeslag for bruk på konvektorer, ikke justerbare10 psi755NOK
StilModellInletOutletPris (eks. mva)
A1 AS-M1 T1 "PT1"390NOK
A11/4 AS-M1 T1-1 / 4 "PT1.25 "358NOK
WATTS -

Rette dampventiler

StilModellInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
ASVS-21 / 4 "448NOK
ASVS-11 / 8 "367NOK
BSVS-33 / 4 "456NOK
WATTS -

Vinkel damp luftventiler

StilModellMaks. DamptrykkMfr. SeriePris (eks. mva)
ASVA1 psiSVA405NOK
BSV 1 / 86 psiSV328NOK
TACO -

Luftseparator 150 psi automatisk

StilModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)TilkoblingTotal høydePris (eks. mva)
A49-100C-2-1 "svette6.75 "1 845NOK
A49-125C-2-1-1 / 4 "svette7.562 "2 882NOK
B49-075C-2-3/4 "(F) NPT5.937 "1 974NOK
C49-150C-1-1-1 / 2 "svette7.562 "3 812NOK
A49-100T-211 "(F) NPT6.75 "2 074NOK
D49-150T-11.51-1 / 2 "(F) NPT7.562 "3 812NOK
E49-125T-21.251-1 / 4 "(F) NPT7.562 "2 866NOK
F49-075T-23/4-5.94 "1 974NOK
WATTS -

AS-serien, Air Seperator Iron

StilModellHøydeInletInnløpsstørrelseOutletStørrelse på uttakPris (eks. mva)
AAS-M1- 1-1 / 44"1.25 "1-1 / 4 "1.25 "1-1 / 4 "216NOK
BAS-M1- 14"1"1"1"1"211NOK
CAS-M1- 1-1 / 25.437 "1.5 "1-1 / 2 "1.5 "1-1 / 2 "846NOK
WATTS -

Automatisk luftventil messing

StilModellHøydeInletInnløpsstørrelseBreddePris (eks. mva)
AFV-4M1- 1/23 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "407NOK
BFV-4M1-13.5 "1"1"569014 "493NOK
CFV-4M1- 3/43.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "462NOK
WATTS -

Automatisk ventilasjon for messing med varmt vann

StilModellInletInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
AHAV- 1/41 / 4 "1 / 4 "91NOK
BHAV- 1/81 / 8 "1 / 8 "89NOK
HONEYWELL -

Luftventiler

StilModellPris (eks. mva)
AFV180A266NOK
BFV180279NOK
BELL & GOSSETT -

Inline luft separator støpejern 3 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1AS-3AE8PFN2 548 NOK
WATTS -

Luftventil, 1/8 tommers inntak, 150 Psi Max. Press

ModellSakPris (eks. mva)
DUOVENT-NPT 1/8BT3JTB301NOK
BELL & GOSSETT -

Luftseparator forbedret

ModellSakPris (eks. mva)
EASB-1S JRAD8DJB2 922 NOK
BELL & GOSSETT -

Luftseparator forbedret

ModellSakPris (eks. mva)
EASB-1-1/4S JRAD8DJC4 734 NOK
BELL & GOSSETT -

Forbedret luftseparator

ModellSakPris (eks. mva)
EAS-1AE2NBK5 842 NOK
BELL & GOSSETT -

Inline luft separator støpejern 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1AS-2AE8PFL926NOK
GRUVLOK -

Galvanisert-15 3/4 luftventil

ModellSakPris (eks. mva)
0386012017BT9CQV21 827 NOK
Se detaljer
GRUVLOK -

Galvanisert-15 1 Luftventil

ModellSakPris (eks. mva)
0386012025BT9CRF21 827 NOK
Se detaljer
DAYTON -

Luftventil komplett

ModellSakPris (eks. mva)
PP6012GCH9PEJ281NOK
Se detaljer

Luftventiler

Luftventiler er installert i en vegg for å gi jevn luftstrøm til og fra HVAC-systemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse luftventilasjonsverktøyene fra merker som Honeywell, Bell & Gossett, Taco og Vulcan Hart. De har messing / bronse / rustfritt stål / termoplastisk konstruksjon for strukturell stivhet og utmerket tretthetsbestandighet. Utvalgte modeller har patentert PALL-ringdesign for å eliminere irriterende støy og skadevirkninger forårsaket av uønsket systemluft; og er i stand til å motstå temperaturer og trykk opp til henholdsvis 240 grader F og 150 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse luftventilene, tilgjengelig i automatiske og automatiske flytevarianter Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?