PLEWS-LUBRIMATIC Bremselinjer


filtre
Fullfør: Polyvinylfluoridfrakk , Materiale: Stål
StilModellLengdeTrådstørrelseTube SizetypenPris (eks. mva)
A
308PVF
8"-3 / 16 "standard45NOK
A
338PVF
8"3/8"-24 and 1/2"-203/16 "Invertert og 5/16" Invertertadapter80NOK
A
912PVF
8"M13 1.5 ISO-boble3/16 "og 3 / 8-24 SAE invertertadapter92NOK
A
438PVF
8"7/16"-24 and 1/2"-201/4 "Invertert og 5/16" Invertertadapter94NOK
A
512PVF
12 "-5/16 "omvendt blussstandard56NOK
A
4320PVF
20 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric64NOK
A
5330PVF
30 "3/8 "-243/16 "Bubble Flareamerikansk tråd80NOK
B
6330PVF
30 "10-1mm3/16 "Bubble FlareMetric74NOK
A
4330PVF
30 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric77NOK
A
4340PVF
40 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric98NOK
A
440PVF
40 "-1/4 "omvendt blussstandard86NOK
A
340PVF
40 "-3 / 16 "standard99NOK
A
6351PVF
51 "10-1mm3/16 "Bubble FlareMetric97NOK
A
5351PVF
51 "3/8 "-243/16 "Bubble Flareamerikansk tråd109NOK
B
4351PVF
51 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric117NOK
A
751PVF
51 "Metriske trådmuttere6MM ISO bobleblussadapter93NOK
A
360PVF
60 "-3 / 16 "standard114NOK
A
4360PVF
60 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric145NOK
A
460PVF
60 "-1/4 "omvendt blussstandard173NOK
A
760PVF
60 "Metriske trådmuttere6MM ISO bobleblussadapter99NOK
A
560PVF
60 "-5/16 "omvendt blussstandard142NOK
B
660PVF
60 "-3/8 "omvendt blussstandard154NOK
A
472PVF
72 "-1/4 "omvendt blussstandard173NOK
RFQ
A
372PVF
72 "-3 / 16 "standard113NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?