Luftlagring @ trykk: 8.5 CFM @ 100 psi , forsterkere: 17.2A , Driftssyklus: Kontinuerlig , Filtrering: 0.5 til 0.7 mikron , Strømningshastighet @ trykk: 8.8 ACFM @ 100 psi, 10 acfm @ 40 psi , Høyde: 22 " , HP: 2 hk , Lengde: 46 " , Min. Vane Life: 50000 timer. , Motorkapslingsdesign: Helt lukket vifte avkjølt , Fase: 1 , Press: 110 psi , Beskyttelse: Termisk , RPM: 1750 RPM , Spenning: 115/230V AC , Bredde: 24 "
Twin Air Series kompressorer
Air Systems International Twin Air Series kompressorer brukes for å levere pusteluft til arbeidere i trange rom som gir luft til pneumatisk verktøy og utstyr. Disse kompressorene støtter luftdrevne systemer i avsidesliggende områder uten tilgang til fast lufttilførsel. De har 10-tommers pneumatiske dekk som muliggjør enkel portabilitet og en innebygd glideplate for å lette trappeklatring, noe som gjør dem egnet for bruk i ulike arbeidsmiljøer. Disse Twin Air Series-kompressorene har en 8-liters Twin-Air-tankenhet som gir 8.5 kubikkfot luftlagring ved 110 psi, noe som tillater stabil lufttilførsel selv i perioder med høy etterspørsel. De er utstyrt med 1/2 tomme 5000-serien Hansen-stil koblingsuttak for enkel tilkobling til luftslanger.