AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3T bærbar lufttank for pumpe | CD6JXU

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3T Portable Air Tank For Pump

Vare: CD6JXU Modell: TA-3T
13 296 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTank
Luftlagring @ trykk8.5 CFM @ 100 psi
amps17.2A
Duty CycleKontinuerlig
Frekvens60 Hz
Høyde22 "
HP2 hk
Lengde46 "
Min. Vane Life50000 timer.
Støynivå70 dbA @ 3 fot.
Trykk110 psi
beskyttelseTermisk
RPM1750 RPM
tank~~POS=TRUNC8 gal.
Spenning115/230V AC
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8414801690
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3 luftkompressor, 2 hk, 1 fase, 110 psi | AD7FZH 4EDZ9 TA-3Pusteluftkompressor101 765 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-1 luftkompressor, 115/ 230V AC 60 Hz, 110 psi | CD6JXM TA-1Pusteluftkompressor37 351 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3-50 luftkompressor, 110 psi | CD6JXN TA-3-50Pusteluftkompressor104 169 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EA luftkompressor, 2 hk, 5000 psi | CD6JXP TA-3EAPusteluftkompressor106 842 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EXP Luftkompressor, 2 hk eksplosjonssikker motor, 230/3V AC, 3-fase, uten plugg | CD6JXR TA-3EXPPusteluftkompressor124 215 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3G luftkompressor, klasse D pusteluft for 1 - 2 arbeidere, 5.5 psi | CD6JXT TA-3GPusteluftkompressor45 369 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3T Portable Air Tank For Pump
13 296 NOK / enhet